93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224 アズワン品番65-7717-30
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだ アズワン品番65-1488-92
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
60,640 税込66,704
欠品中

パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
74,420 税込81,862
7日以内出荷

AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
種類同軸コネクタ インピーダンス75Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
118,980 税込130,878
7日以内出荷

BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ 接続方向ストレート
1袋(100個)
51,220 税込56,342
7日以内出荷

ニッケルめっきボディとポリプロピレン絶縁体を備えている商用RF同軸基板実装BNCジャックの製品です。品番B6251G3-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製。品番B6252H5-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ15.88mmの高プロファイル、白のハウジング。品番B6252H7-NPP3G-xxの基板BNCジャックは高さ13.1mmの低プロファイル、白のハウジング。品番B6252HA-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ15.88mmの高プロファイル。品番B6252HB-NPP3G-xxの基板BNCジャックはボディがダイキャスト製で、高さ13.1mmの低プロファイル。品番B6251G1-NPP3G-xxの基板BNCジャックは白のハウジング
インピーダンス75Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
45,940 税込50,534
7日以内出荷

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472 アズワン品番65-7715-55
1個
849 税込934
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470 アズワン品番65-7715-88
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:- アズワン品番65-1400-94
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1401-82
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

AMPHENOL同軸ケーブル, BNC BNC
エコ商品
コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(2個)
999 税込1,099
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC HD 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:- アズワン品番65-1654-47
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = HD BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 25.7mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216 アズワン品番65-7615-40
1袋(100個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
73,510 税込80,861
7日以内出荷


Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469 アズワン品番65-7715-67
1袋(25個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

サイズスタンダード シリーズBNC インピーダンス75Ω 極性ノーマル 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(100個)
83,980 税込92,378
7日以内出荷

仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

AmphenolRF同軸BNCチェーン付きオスキャップ。バヨネット取り付け及び100mmチェーンの付いたRF同軸BNCオスクロージングキャップです。このBNCキャップのボディとチェーンにはニッケルめっきが施されており、赤いシリコンガスケットが取り付けられています。
種類BNCコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
45,940 税込50,534
7日以内出荷

仕様取り付けタイプ = PCBマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
580 税込638
7日以内出荷

仕様タイプ = アースラグ素材 = 真鍮コネクタタイプ = BNC併用可能製品 = BNCコネクタ仕上げ = 錫
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 32.5mmボディめっき = 銅上にニッケルコンタクト材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード 種類同軸コネクタ シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法エッジ取り付け オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプエッジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNC基板用コネクタ.高密度ケーブルタイプ用AmphenolHD-BNC基板用コネクタは、従来型のRFBNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE292M及び424Mの業界標準を上回る真の75Ωインピーダンスを備えています。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCよりも51%、ミニBNCよりも39%、Din1.0/2.3コネクタよりも40%小さく、放送、デジタルビデオ-HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。.75Ωインピーダンスクイックアクションバヨネットカップリング周波数範囲0→6GHz、3GHzに最適化反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数500回(最小)金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
サイズスタンダード シリーズHD-BNC 極性ノーマル 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4.5 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 結線方法スルーホール オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

AMPHENOL同軸ケーブル, BNC SMA
エコ商品
外被:透明 コネクタ1/方向:ライトアングル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 コネクタジェンダー1:オス、2:オス
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5 インピーダンス75Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケット アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮 アズワン品番65-1504-91
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-68
1個
8,098 税込8,908
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1406-34
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1406-33
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷


仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-62
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷