316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8 シリーズRJF544 ポート数1 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
長さ(mm)57.8 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)34.9 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
極数8 シリーズRJFRB 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント LANカテゴリCat5e 表面処理(コンタクト)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき&gt:96時間、オリーブドラブカドミウム&gt:500時間
長さ(mm)39.1 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)33.3 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き 実装タイプパネルマウント LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

仕様長さ = 500mmシールドタイプ = FTPシース色 = グレー外側シース材質 = ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様オス・メス = オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレート長さ = 56mm深さ = 38mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6533 アズワン品番65-7667-08
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

。Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209 アズワン品番65-7583-63
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3927 アズワン品番65-7503-60
1個
799 税込879
6日以内出荷

AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)30.89 幅(mm)12.55 極数9 シリーズSD 定格電流(A)5 深さ(mm)15.65 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1袋(50個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

サイズスタンダード インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作温度(℃)(Max)+165 動作周波数(GHz)18 表面処理(本体)ニッケル 結線方法はんだ オス・メスメス 接合型ネジ バルクヘッドなし 実装タイプフランジマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
欠品中

。個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。Amphenol LEDソケット。Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。最大接触抵抗: 10 mΩ。最小絶縁抵抗: 500 mΩ。定格電流: 1.5 A。定格電圧: 125 V ac。RJ45ソケットLED定格。順方向電流: 7 mA。順方向電圧: 2 → 1 V (標準)。逆方向電圧: 5 V最小。電力消費(緑): 24 mW。電力消費(黄): 36 mW
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814 アズワン品番65-7726-38
1個
579 税込637
7日以内出荷

Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです。品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コードセット●シリーズ:WAC●コード番号:798-0710 アズワン品番65-7756-04
1個
499 税込549
3日以内出荷

。Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3948 アズワン品番65-7541-15
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

1リール(230個)
50,870 税込55,957
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:RJ●コード番号:231-0171 アズワン品番65-7570-91
1個
709 税込780
7日以内出荷

標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534 アズワン品番65-7716-56
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8 極数8 シリーズRJF 深さ(mm)34.9 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704 アズワン品番65-7532-38
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3985 アズワン品番65-7503-39
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3931 アズワン品番65-7503-25
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3968 アズワン品番65-7543-26
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Amphenol RJE72 シングルポートシリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した CAT5e の性能を満たしています。1G と 2.5G のイーサネットデータレートと最大 100 MHz の伝送周波数をサポートします。赤外線リフロー対応 さまざまなシールドオプションを用意しています 業界標準のプラグに対応
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE72●コード番号:217-3977 アズワン品番65-7709-29
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

シリーズRJF ポート数1 保護等級IP68 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
7,498 税込8,248
欠品中

Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196 アズワン品番65-7717-38
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8 極数8 ポート数1 深さ(mm)34.9 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き シリーズ番号RJF コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3983 アズワン品番65-7508-37
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度:
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3971 アズワン品番65-7508-69
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJF ポート数1 保護等級IP68 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
7,498 税込8,248
欠品中

Amphenol RJE23 TOP エントリ表面実装モジュラジャックは、イーサネットプロトコルをサポートしています。シールドにより、EMI 性能が向上しています。EMI 性能を高めるシールドオプションがあります。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3933 アズワン品番65-7503-74
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1400個入り)●オス/メス:メス●ポート数:1●極数:6P6C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3934 アズワン品番65-7709-50
1セット(1400個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1400個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ22コネクタ●ポート数:1●極数:4P4C●シリーズ:RJE23●コード番号:217-3932 アズワン品番65-7507-14
1セット(1400個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3941 アズワン品番65-7503-41
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3949 アズワン品番65-7503-01
1セット(200個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3947 アズワン品番65-7503-50
1セット(200個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3953 アズワン品番65-7503-03
1セット(200個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷