335件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027 アズワン品番65-7568-21
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025 アズワン品番65-7624-49
1個
5,698 税込6,268
欠品中

仕様シリーズ = MINI MSDコネクタタイプ = ミニ手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 600 → 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスラッチのタイプ = 2段階レバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
2,303 税込2,533
7日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2026 アズワン品番65-7570-93
1袋(10個)
51,980 税込57,178
欠品中

仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ アズワン品番65-1644-58
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷

仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2024 アズワン品番65-7624-25
1袋(10個)
39,980 税込43,978
欠品中

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:8 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-36
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-51
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-59
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷


仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様製品群:HP シリーズ 種別:ジャック 定格電圧:250VAC 定格電流:25A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番65-1380-68
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:6 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 250A動作電圧 = 690 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = オスIP保護等級 = IP67, IP69K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アズワン品番65-1357-24
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 アズワン品番65-1357-23
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷

仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1356-87
1個
6,798 税込7,478
10日以内出荷






仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)








終端処理 = 終端処理済み。コネクタ 2 = Nタイプ。コネクタ1ジェンダー = オス。コネクタ2ジェンダー = オス。特性インピーダンス = 50 Ω。長さ = 250mm。導体ストランドタイプ = ソリッド。導体材質 = ベリリウム銅℃。Amphenol SilverLineテストケーブル、18 GHz、Nプラグ対Nプラグ. Amphenol SilverLine Nプラグ対Nプラグテストケーブル(オスコンタクト付き)は、幅広いテスト用途及び相互接続用途向けに設計された、耐久性の高い高性能18 GHz RFテストケーブルアセンブリです。 これらのNプラグ対NプラグSilverline RFテストケーブルは、耐摩耗性ストレインリリーフシステムを備えたステンレススチールNコネクタ付き純PTFE絶縁ケーブルととともに組み立てられます。 Amphenol SilverLine RFケーブルは、曲げ及び挿抜が繰り返される用途で、優れた耐久性を提供します。 SilverLine 18 GHz Nプラグ対Nプラグテストケーブルは、製造、フィールドテスト及びラボテスト環境用途に最適で、外装及び非外装ケーブルタイプを用意しています。. 長い屈曲寿命 フェーズ及び損失の安定性 三重シールドケーブル 挿抜を繰り返しても性能が低下しないステンレススチールコネクタ 金めっきベリリウム銅センターコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,390 税込64,229
5日以内出荷

サイズ 12 のコンタクトは 12-14 AWG のワイヤ範囲に対応し、サイズ 16 のコンタクトは 14-20 AWG に対応します。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ (定格電流) 熱可塑樹脂 / 一体型ラッチでかん合 1500 V 以上 750 mm に配置した場合、切り離されたり、緩んだりしないで、8 回コンクリートに落としたりしないでください 3 軸( X、Y、Z )ごとに 50 g の力が加わった場合、ラッチが外れたり、不連続になったりすることはありません。 振動による機械的又は物理的
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5912 アズワン品番65-7720-74
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様シリーズ = RADSOK UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 3定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷