906件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ 接続方向ストレート
1個
739 税込813
7日以内出荷

Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196 アズワン品番65-7717-38
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

タイプ同軸:SMAコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法ねじ込み 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、8 ポジション、A コード、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5622 アズワン品番65-7607-37
1個
649 税込714
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5648 アズワン品番65-7591-91
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711 アズワン品番65-7640-38
1個
829 税込912
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだカップ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:031-2-RFX●コード番号:220-5452 アズワン品番65-7714-91
1個
799 税込879
6日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:122140●コード番号:220-5482 アズワン品番65-7714-71
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132178●コード番号:220-5502 アズワン品番65-7715-35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ケーブル●USBバージョン:2.0●IP保護等級:IP67●シリーズ:MRU●コード番号:217-3925 アズワン品番65-7502-97
1個
2,398 税込2,638
欠品中

Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132102●コード番号:220-5492 アズワン品番65-7715-93
1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:132101●コード番号:220-5490 アズワン品番65-7715-69
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●シリーズ:531-40188●コード番号:220-5532 アズワン品番65-7714-65
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

AmphenolRFコーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック/コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
シリーズ122408RP インピーダンス50Ω 極性リバース 表面処理(本体)ニッケル 結線方法圧着 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(100個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ。過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。
適合ケーブルLMR-400 材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮 動作周波数(GHz)0to6 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 オス・メスメス 接合型ネジ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
5,350 税込5,885
5日以内出荷

Amphenol50ΩTNCRF高耐久性コネクタ。過酷な環境で使用するための50ΩTNCRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのTNCRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性TNCRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。
種類同軸コネクタ 適合ケーブルLMR-200 極性リバース 材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮 動作周波数(GHz)0to6 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着,はんだ オス・メスメス バルクヘッドあり 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,330 税込4,763
5日以内出荷

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199 アズワン品番65-7720-17
1袋(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195 アズワン品番65-7716-26
1袋(100個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ11コネクタ●ポート数:1●極数:6●シリーズ:RJE01●コード番号:215-7965 規格CAT3 アズワン品番65-7503-18
1袋(8個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5673 アズワン品番65-7646-91
1袋(900個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げにより、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5641 アズワン品番65-7635-01
1袋(5個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

Amphenol の高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5629 アズワン品番65-7592-96
1袋(700個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5640 アズワン品番65-7612-43
1袋(600個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5620 アズワン品番65-7593-24
1袋(270個)
97,980 税込107,778
欠品中

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5630 アズワン品番65-7780-06
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5635 アズワン品番65-7594-96
1袋(500個)
96,980 税込106,678
欠品中

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5642 アズワン品番65-7644-84
1袋(600個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5626 アズワン品番65-7650-06
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5633 アズワン品番65-7608-06
1袋(300個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げが特長で、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5627 アズワン品番65-7592-98
1袋(500個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様●極数:4●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5646 アズワン品番65-7644-22
1袋(5個)
2,598 税込2,858
欠品中

。Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、3 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5636 アズワン品番65-7592-90
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5650 アズワン品番65-7646-67
1袋(5個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

Amphenol の高性能パネル取り付けコネクタは、6 ポジション、径が小さくなっています。 黒色シールは、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5647 アズワン品番65-7648-40
1袋(100個)
69,980 税込76,978
欠品中

。Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げ、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5644 アズワン品番65-7594-17
1袋(5個)
1,998 税込2,198
欠品中

Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5645 アズワン品番65-7636-95
1袋(400個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5628 アズワン品番65-7780-05
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5624 アズワン品番65-7594-16
1袋(2個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、4 ポジション、縮小ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5674 アズワン品番65-7594-27
1袋(5個)
1,398 税込1,538
欠品中