「コネクターハウジング 6極」の検索結果

41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)15.16 幅(mm)4.05 ピッチ2.54mm 極数6 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(1000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス・メス = メスシリーズ = Minitek併用可能製品 = Minitekヘッダボディ向き = ストレート長さ = 6.54mm幅 = 7.6mm深さ = 7.1mmハウジング材質 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 2.54mmオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-PV併用可能製品 = 基板用コネクタボディ向き = ストレート長さ = 7.47mm幅 = 5.08mm深さ = 13.85mmハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
340 税込374
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。
長さ(mm)25.25 幅(mm)13.85 ピッチ2.54mm 極数20 シリーズMini-PV 材質(ハウジング)PPE 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応) 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(25個)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP13 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属
仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●表面処理:コンタクト:ニッケルめっき●コード番号:195-5752 アズワン品番65-7721-73
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-EP14 6 極レセプタクル、( 2 ) 3 ピンバスバー:13 A、ニッケルめっき、黒。コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5754 アズワン品番65-7722-62
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-6P-P021 6 極レセプタクル、( 1 ) 6 ピンバスバー:39 A、ニッケルめっき、グレー。コンタクトが付属
仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:24.4mm●幅:21mm●深さ:47.9mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5756 アズワン品番65-7722-50
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Duboxレセプタクル圧着コンタクトについては、品番:673-7685673-7685を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクトハウジング.このDuboxハウジングは、Duboxレセプタクル圧着-電線コンタクトと併用します。Duboxハウジングは、エンドツーエンドのスタッキングが可能で、修理のためにコンタクトを取り外すことができます。Duboxシュラウドヘッダにかん合しているとき、Duboxハウジングの設計により、逆転止め及び不一致防止機能を備えたパッシブラッチが利用できます。
長さ(mm)20.24 幅(mm)6.59 ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズDUBOX 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:500 V●極数:6●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:1●コード番号:825-2726 アズワン品番65-7774-72
1個
4,698 税込5,168
欠品中

この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。
長さ(mm)16.4 幅(mm)4.5 ピッチ2mm 極数16 シリーズMinitekPwr 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Minitekラッチヘッダ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(500個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:500 V●極数:6●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:1●コード番号:825-2701 アズワン品番65-7774-71
1個
4,698 税込5,168
欠品中

仕様●入数:1トレイ(120個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0019 アズワン品番65-7543-19
1セット(120個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Amphenol ICC 電線対基板コネクタは、コンパクトな設計により、自動車用途市場の小型化に対する高まる需要に対応しています。このコネクタは 2 列タイプで、4 色で色分けされています。16 ピンです。Terminal Position 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ コネクタ位置保証
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:Minitek 1.80●接続方向:ストレート●コード番号:219-0020 アズワン品番65-7706-02
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Amphenol の高性能パネル取り付けコネクタは、6 ポジション、径が小さくなっています。 黒色シールは、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5647 アズワン品番65-7648-40
1袋(100個)
69,980 税込76,978
欠品中

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド取り付け可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4610 アズワン品番65-7784-45
1袋(5個)
72,980 税込80,278
欠品中

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)20.96 高さ(mm)24.36 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)46.1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
169 税込186
5日以内出荷

。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06FGMS-GCP-209 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 0 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 4.5 → 4.7 mm 用のケーブルベンドリリーフを備えています
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4579 アズワン品番65-7710-76
1袋(5個)
33,980 税込37,378
欠品中

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4609 アズワン品番65-7711-80
1袋(5個)
39,980 税込43,978
欠品中

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数6 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 接続方向ストレート
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.18 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)31.2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
239 税込263
5日以内出荷

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きで
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4578 アズワン品番65-7710-75
1袋(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数6 シリーズBergStik 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプ表面実装
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

。Amphenol FCI BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップ。BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップは、基板対基板 / 電線対基板用途での使用向けです。この基板ヘッダは長さに合わせて切断でき、それを併用する用途に適しています。このBergStik基板ヘッダのコンタクトは、コスト効果の高い二重めっきが施されています。この機能により、BergStik 2.54 mm基板ヘッダは幅広い用途に対して経済的なソリューションとなります。この基板ヘッダのハウジングは、リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性で、はんだの汚染を除去できるスタンドオフも備えています。このBergStik 2.54基板ピンヘッダには、さまざまなコンタクトめっきとかん合高さを取り揃えています。かん合するコネクタには、Duboxシリーズレセプタクル / 圧着ハウジング、Quickie IDCレセプタクル、PVシリーズ圧着ハウジングなどがあります。特長と利点。長さに合わせて切断可能 コスト効果の高い二重コンタクトめっき 経済的で高い汎用性 リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング スタンドオフではんだの汚染を除去可能 幅広いメスコネクタとかん合。製品用途の情報。このBergStik 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い電線対基板 / 基板対基板機器及び装置用途での使用に適合
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0854 アズワン品番65-7709-16
1袋(10個)
659 税込725
7日以内出荷

クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番:771-0066771-0066を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mmIDCレセプタクルコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmIDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30~26AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。.品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX/71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX/71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合.品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX/75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合.特長と利点.調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現二重めっきで100回の挿抜回数を保証誤かん合防止用の極性化スロット.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ2.54mm 極数6 シリーズQuickie 定格電圧1.0kVac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック 行数2 動作温度(℃)(Max)105、(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1セット(48個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm 極数6 シリーズMinitek 定格電圧650.0Vac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1セット(55個)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)13 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE ソケットorプラグソケット 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフあり 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ライトアングル
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PE シリーズEcomateM ソケットorプラグプラグ 保護等級IP67 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)金,銀
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 ポール(形式)6+PE ストレインリリーフあり 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)14.95 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)28.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
94 税込103
5日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.3 高さ(mm)22.67 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)28.55 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
119 税込131
5日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)18.2 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)30.8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
189 税込208
5日以内出荷

。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-16FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 16 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:16●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:16P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4618 アズワン品番65-7710-94
1袋(5個)
76,980 税込84,678
欠品中

FCI2.0mmIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタ.2.0mmピッチのケーブル取り付けIDCリボンケーブルレセプタクルコネクタです。これらの2.0mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒のPBTガラス繊維入りUL94V-0ハウジング、中央極性キー、AWG28より線に対応するフリクションロック及び金めっきスタックコンタクトを備えています。
ピッチ2.0mm 極数16 シリーズMinitek 定格電圧650.0Vac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)PBT 行数2 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されます12 極レセプタクル、( 2 ) 6 ピンバスバー:39 A、金めっき、キー付き、黒色コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5792 アズワン品番65-7723-69
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数36 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.84 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)2.41 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
249 税込274
7日以内出荷

メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションプラグ、100 A / 1000 V、ソケット、耐環境シール
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.4mm●幅:19.6mm●深さ:38.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5932 アズワン品番65-7725-33
1箱(100個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

QuickieIDCレセプタクルとかん合します。代表品番:673-7682673-7682を参照してください。.AmphenolFCIQuickie2.54mm基板イジェクタヘッダーコネクタ.Quickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、QuickieIDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。.品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXXIDCレセプタクルとかん合品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXXIDCレセプタクルとかん合.特長と利点.4ウォールシュラウドでコンタクトを保護二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証高温熱可塑樹脂製ハウジング.製品用途の情報.このQuickie2.54mmIDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。
ピッチ(mm)2.54 極数16 シリーズQuickie 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ライトアングル
1セット(12個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷