1,639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.29mm●幅:24.8mm●深さ:29.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9800 アズワン品番65-7673-88
1個
879 税込967
7日以内出荷

仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27mm●幅:36.8mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5858 アズワン品番65-7724-81
1個
719 税込791
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5815 アズワン品番65-7724-70
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

。Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など
仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:7.5A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:28.5mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5837 アズワン品番65-7484-99
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:8.4A●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9910 アズワン品番65-7765-98
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

用途 bussing サーミスタ 過酷な環境向けの耐環境シール構造 工場組み立て済みで簡単にプラグアンドプレイ設置可能 ワイヤハーネスのはんだ付け部品の問題を解消します AT、ATP、ATM シリーズのすべてのコネクタに対応するカスタム電子パッケージ
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9906 アズワン品番65-7667-13
1個
869 税込956
7日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)14.95 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)28.5 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1個
94 税込103
5日以内出荷

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●シリーズ:X-LOK●コード番号:234-3070 アズワン品番65-7484-03
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Amphenol オスケーブルコネクタには 2 つのポジションがあります。IP67 等級 オスジェンダー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5715 アズワン品番65-7593-54
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:17mm●幅:17.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5746 アズワン品番65-7720-79
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
幅(mm)17.05 高さ(mm)17 タイプ電源コネクタ シリーズAT 深さ(mm)43.38 行数1 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1個
85 税込94
5日以内出荷

AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
幅(mm)16.6 グレー 高さ(mm)16.2 タイプ自動車用コネクタ シリーズATM 定格電流(A)7.5 保護等級IP67 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数1 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660 アズワン品番65-7646-68
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661 アズワン品番65-7637-01
1袋(1500個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5659 アズワン品番65-7645-58
1袋(1500個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5947 アズワン品番65-7722-97
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5946 アズワン品番65-7720-68
1箱(100個)
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:27.4mm●幅:35.2mm●深さ:30.3mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5814 アズワン品番65-7717-25
1箱(45個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5714 アズワン品番65-7628-40
1袋(400個)
219,800 税込241,780
欠品中

Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は、70 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4757 アズワン品番65-7669-99
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3089 アズワン品番65-7495-16
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL082X-61 は、HVIL コンタクトを備えた 10 mm 2 ケーブル用の 2 極レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL082X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4782 アズワン品番65-7670-93
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5664 アズワン品番65-7591-44
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5663 アズワン品番65-7632-78
1袋(700個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746 アズワン品番65-7668-88
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3093 アズワン品番65-7485-46
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4778 アズワン品番65-7567-80
1個
4,998 税込5,498
欠品中

仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4804 アズワン品番65-7669-98
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821 アズワン品番65-7669-57
1個
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5626 アズワン品番65-7650-06
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、還元ガスケット、黒色仕上げが特長で、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替生成熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5627 アズワン品番65-7592-98
1袋(500個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5628 アズワン品番65-7780-05
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-02FGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4601 アズワン品番65-7712-35
1袋(5個)
62,980 税込69,278
欠品中

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:30.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4600 アズワン品番65-7712-34
1袋(5個)
31,980 税込35,178
欠品中

。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル、六角ナット付きハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4583 アズワン品番65-7711-82
1袋(5個)
29,980 税込32,978
欠品中

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 0 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Max:+125℃●コード番号:186-4572 アズワン品番65-7710-72
1袋(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02FGMS-GCP-213 180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジング
仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4584 アズワン品番65-7711-84
1袋(5個)
58,980 税込64,878
欠品中

仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL282●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ライトアングル●コード番号:197-4758 アズワン品番65-7698-37
1箱(40個)
1,098,000 税込1,207,800
欠品中

Amphenol Powerlok コネクタ PL182X-61 は、10 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 最小かん合サイクル: 100 回
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4777 アズワン品番65-7670-08
1箱(100個)
379,800 税込417,780
欠品中