「ネック」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
サイズ端子:22D
シリーズM39029
定格電流(A)5
動作温度(℃)(Min)-65
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品D38999丸形コネクタ
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3
シリーズPT
定格電圧1kVac
シェルサイズ12
メッキシェル:カドミウム
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
色緑
極数6
定格電圧1kVac
材質(ハウジング)アルミニウム
シェルサイズ10
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-26482
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-0708 は、C サイズプラグ/ロックバヨネット/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0717 798-0717 は、C サイズプラグ/バヨネットロックケーブル取り付けフィードスルーです 品番 ; 798-0726 798-0726 は、D サイズプラグ/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きケーブル取り付けです 品番 ; 798-0720 798-0720 は、D サイズプラグハウジング/バヨネットロック/フィードスルーです 品番 ; 798-0748 798-0748 は、ODVA プラグハウジング/バヨネットロック/ストレインリリーフ付きです 品番 ; 798-0701 798-0701 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0704 798-0704 は、C サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0714 798-0714 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0723 798-0723 は、D サイズ/シールド付き前面固定パネル取り付け RJ45 垂直ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0745 798-0745 は、ODVA シールドダブル固定パネル取り付け水平ジャック/バヨネットロックです 品番 ; 798-0739 798-0739 は、D サイズ I アダプタタイプ 1 パネル取り付け/ねじ山付きです 品番 ; 798-0732 798-0732 は、D サイズ I アダプタタイプ 2 パネル取り付け/現場設置可能/ねじ山付きです 品番 ; 798-0736 798-0736 は、D サイズ I アダプタタイプ 3 インラインカプラ/ねじ山付きです 品番 ; 798-0710 798-0710 は、ストラップ付き C サイズキャップです。品番 ; 800-7582 800-7582 は、ストラップ付き ODVA サイズキャップです
仕様●種類:RJ45 ダストキャップ●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コードセット●シリーズ:WAC●コード番号:798-0710
アズワン品番65-7756-04
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:25.0 A, 80.0A●定格電圧:630.0 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:7P●コード番号:195-0858
アズワン品番65-7700-23
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●併用可能製品:ATMシリーズコネクタ●シェルサイズ:18●ハウジング材質:アルミニウム合金●ねじサイズ:M32 x 1.5 6H●長さ:82mm●シリーズ:Duramate AHDM●コード番号:195-0926
アズワン品番65-7667-70
1箱(50個)
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0841
アズワン品番65-7668-61
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0843
アズワン品番65-7668-42
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0915
アズワン品番65-7668-52
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:20●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:16.0 A, 20.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:20P●コード番号:195-0850
アズワン品番65-7700-73
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:19P●コード番号:195-0784
アズワン品番65-7719-35
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0744
アズワン品番65-7546-38
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●併用可能製品:チューブバックシェル●材質:サーモプラスチック●コード番号:195-0935
アズワン品番65-7719-25
1袋(2個)
¥579
税込¥637
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:8P●コード番号:195-0832
アズワン品番65-7668-11
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:29●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:7.5 A, 13.0 A, 25.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:29P●コード番号:195-0907
アズワン品番65-7667-55
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0889
アズワン品番65-7667-56
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0742
アズワン品番65-7674-37
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0788
アズワン品番65-7669-73
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0713
アズワン品番65-7668-69
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●シェルサイズ:24●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0917
アズワン品番65-7719-50
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:20●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:16.0 A, 20.0A●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:20P●コード番号:195-0847
アズワン品番65-7667-87
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●材質:アルミニウム合金●コード番号:195-0717
アズワン品番65-7667-81
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:27●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:27P●コード番号:195-0904
アズワン品番65-7667-95
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:31●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:31P●コード番号:195-0911
アズワン品番65-7719-10
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:47●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:7.5 A, 13.0A●定格電圧:200 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:47P●コード番号:195-0825
アズワン品番65-7668-59
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:18●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0 A, 60.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:18P●コード番号:195-0768
アズワン品番65-7668-09
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:21●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:21P●コード番号:195-0757
アズワン品番65-7674-24
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:18●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0 A, 60.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:18P●コード番号:195-0869
アズワン品番65-7668-26
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:20●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:16.0 A, 20.0A●シェルサイズ:18●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:20P●コード番号:195-0749
アズワン品番65-7667-90
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
。DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:18●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0 A, 25.0 A, 60.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:18P●コード番号:195-0770
アズワン品番65-7668-43
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
。DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
。DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
。DuraMate AHDM は、環境に配慮したマルチピン・ヘビーデューティ・メタル製丸型コネクタ・シリーズで、過酷な環境オフロード用途の課題や複雑さに耐えられるよう製造された経済的なクイックコネクトバヨネットロック・システムです。
仕様●極数:14●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67, IP69K●定格電流:13.0A●定格電圧:250 V●シリーズ:Duramate AHDM●ポール形式:14P●コード番号:195-0740
アズワン品番65-7719-18
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947
極数8
アズワン品番65-7650-78
コンタクト形状メス
1袋(25個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1950
アズワン品番65-7662-48
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952
アズワン品番65-7622-70
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ