カテゴリ

  • 制御機器(759)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(6)
  • コクヨ(92)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • ナカバヤシ(90)
  • 日本ノート(77)
  • リヒトラブ(43)
  • マルマン(34)
  • ツバメノート(5)
  • エムプラン(2)
  • ニトムズ(2)
  • キングジム(8)
  • エレコム(172)
  • StarTech.com(165)
  • RS PRO(146)
  • サンワサプライ(109)
  • Lumberg Automation(92)
  • メディアカバーマーケット(64)
  • カシムラ(63)
  • CKD(60)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ノート a5」の検索結果

768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極AMPHENOL
429税込472
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Amphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol Industrial DINソケット 7極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
5極と7極の2種類の構成があります。ストレートケーブルソケットAmphenolのこのC091シリーズケーブル取り付けコネクタには、確実なかん合減衰を実現するねじロックねじが採用されています。このコネクタは、かん合時に高度な耐環境性を備えています。
極数7シリーズC091D定格電圧100Vac/dc定格電流(A)5保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズM16実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, D15S24A4GV00LFAMPHENOL
359税込395
1個
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.74極数15シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, D25S24A4GV00LFAMPHENOL
8,998税込9,898
1セット(20個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧300→0V定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, スルーホール実装, D37S24A4GV00LFAMPHENOL
10,980税込12,078
1セット(15個)
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GX00LFAMPHENOL
6,698税込7,368
1セット(30個)
7日以内出荷
アングル/UNC4-40Delta-Dコネクタ、ハープーン付き.産業用の現在のニーズ(産業用電子機器、IT、医療機器、プライベート通信など)に対応するために開発列間2.54mmピッチのコネクタ及びUNC4-40ねじ付きインサート
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.55動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, FCE17-E09PM-250 AMPHENOLAmphenol D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, FCE17-E09PM-250AMPHENOL
159,800税込175,780
1袋(100個)
7日以内出荷
このAmphenolフィルタ付きD-SubFCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。フィルタ静電容量470pF、820pF、1000pF、5600pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、5、9で示されています。固定中心間隔25mm、33.3mm、47mm、63.5mmのΦ3mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20AWGのワイヤに対応絶縁抵抗:3000MΩ接触抵抗:15mΩこのフィルタ付きコネクタは望ましくないEMIをフィルタできるコンパクトな相互接続デバイスです。それぞれのコンタクトとコネクタアースシェル間にあるコネクタの内側にコンデンサを取り付けます。EMI制御の向上-リードインダクタンスを最小化し、フィルタの直接アース経路を短くすると、通常、基板上の同じフィルタコンポーネントに比べて3倍の性能を発揮基板の省スペース-フィルタエレメントをコネクタに組み込むと、必要な性能に要求されるフィルタ回路図を簡素化でき、2→4平方インチの省スペース化も実現コスト削減-インダクタやコンデンサなどのフィルタエレメントの購入、保管、組み立て、テストがこれ以上必要ありません。コンポーネントを少なくして低コストでも信頼性を向上簡単にEMI/RFIをアップグレード-このコンパクトなフィルタ付きコネクタは、標準のフィルタを使わないコネクタのフットプリントに適合します。既存のコネクタをフィルタ付きコネクタに交換するだけで、EMC性能が向上EMC適合及びイミュニティ-電子機器から発生、放射、誘導されるEMIは、コネクタシェルを通ってシャーシのアースに再び向かいます。また、この同じデバイスが同じ方法で外部EMI/RFIノイズ(無線トランスミッタ、ESD、自然現象、照明など)からシステムを保護
長さ(mm)30.81幅(mm)12.55極数9シリーズFCE17定格電流(A)5深さ(mm)16.48材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)フィルタ付きD-Sub接続方向ストレート
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6163アズワン品番65-7398-69
アクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無 AMPHENOLアクチュエータ/センサーケーブル 5芯 0.5 mm2 シールド無AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149アズワン品番65-7398-65
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極AMPHENOL
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:7●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5307アズワン品番65-7630-81
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極AMPHENOL
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極AMPHENOL
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:7●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4973アズワン品番65-7660-26
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 7極AMPHENOL
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:7●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5057アズワン品番65-7591-74
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極AMPHENOL
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5303アズワン品番65-7614-70
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極AMPHENOL
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極AMPHENOL
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:6●オス/メス:メス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5002アズワン品番65-7592-08
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極AMPHENOL
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:6●オス/メス:メス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4835アズワン品番65-7644-52
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極AMPHENOL
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 6極AMPHENOL
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極AMPHENOL
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極AMPHENOL
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:12●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4854アズワン品番65-7644-53
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極AMPHENOL
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:12●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4936アズワン品番65-7587-45
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 5極AMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:5●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5318アズワン品番65-7591-19
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極AMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極AMPHENOL
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:4●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5300アズワン品番65-7622-16
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極AMPHENOL
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極AMPHENOL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4948アズワン品番65-7632-74
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極AMPHENOL
86,980税込95,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:37●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5029アズワン品番65-7623-88
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極AMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-3014アズワン品番65-7633-91
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極AMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5281アズワン品番65-7660-27
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極AMPHENOL
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5197アズワン品番65-7650-10
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極AMPHENOL
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:26●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:12●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5325アズワン品番65-7609-13
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極AMPHENOL
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:26●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:12●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-3080アズワン品番65-7590-73
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極AMPHENOL
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:19●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5166アズワン品番65-7622-99
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極AMPHENOL
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5250アズワン品番65-7642-91
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極AMPHENOL
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:19●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4916アズワン品番65-7634-94
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極AMPHENOL
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5321アズワン品番65-7592-16
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 19極AMPHENOL
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極AMPHENOL
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 13極AMPHENOL
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはオリーブドラブカドミウムめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら