「バルク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様0 Ω THOUGH HOLE コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:11GHz
アズワン品番65-1504-89
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
仕様Inter-シリーズ コネクタ アダプター SMA 同軸 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1658-76
1個
¥6,298
税込¥6,928
10日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸
アズワン品番65-1401-82
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
仕様はんだ コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1520-68
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1617-11
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-
アズワン品番65-1664-87
1個
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
仕様はんだ コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ
アズワン品番65-1504-84
1個
¥669
税込¥736
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
実装タイプバルクヘッド
コネクタタイプ同軸:1.0/2.3コネクタ
接続方向ライトアングル
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1412-89
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
タイプコネクタハウジング
ねじサイズE6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥82,000
税込¥90,200
7日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア
種類同軸コネクタ
適合ケーブルRG58C/U,RG58/U
極性リバース
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,388
税込¥1,527
5日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥57,190
税込¥62,909
7日以内出荷
E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039
アズワン品番65-7658-33
1袋(10個)
¥58,980
税込¥64,878
欠品中
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥63,170
税込¥69,487
7日以内出荷
AmphenolBNCRF同軸はんだジャック、50Ω/75Ω、バルクヘッド取り付けタイプ。50Ω及び75Ωフロントバルクヘッド取り付けBNCRF同軸はんだジャックは、ニッケルめっき黄銅ボディと金センターコンタクトを備えています。品番:700-9445700-9445delrin絶縁体とはんだタグを備えています。品番:700-9461700-9461絶縁されており、ABS絶縁体を備えています。
種類同軸コネクタ
インピーダンス75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
長さ(mm)32.5
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)銅上にニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
。Amphenol の産業用ハウジングは、堅牢で耐久性に優れた構造、優れた EMC 保護性能、耐振性により、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。バルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8711
アズワン品番65-7585-89
1箱(10個)
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ。50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプAN
アダプタタイプBN
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥174,790
税込¥192,269
7日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ。50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプAN
アダプタタイプBN
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥174,790
税込¥192,269
7日以内出荷
Amphenol Industrial ハウジングサイズ E16 シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8676
アズワン品番65-7542-94
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数37
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数15
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)66.65
幅(mm)14.99
ピッチ2.76mm
極数50
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数37
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,870
税込¥9,757
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
寸法(mm)38.76×12.17×17.44
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Amphenol Industrial ハウジングサイズの E24 シングルレバーは、頑丈で耐摩耗性の高い構造により、過酷な環境で使用できるように設計され、優れた EMC 保護と耐振性を実現しています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65 部品カテゴリハウジングバルクヘッド取り付け
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:16P●コード番号:221-8681
アズワン品番65-7540-32
1箱(10個)
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:531-40047-3●コード番号:220-5528
アズワン品番65-7716-05
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ねじ式インターフェイスを使用するSMA50Ωコネクタは、DC→18GHzの優れた電気的性能と優れた機械的耐久性を実現した準高精度ユニットです。SMAコネクタは、ステンレス製又は黄銅製の構造と、1/4-36のねじ式カップリングが特長で、コンパクトなデザインで高い性能を発揮小型軽量及び耐振性設計ニッケル又は金めっきで入手可能な低価格商用グレード(黄銅SMA)すべての標準フレキシブル同軸ケーブル、低損失(LMR)タイプのケーブル、業界標準のセミリジッドケーブル、及び適合ケーブルを終端RFコネクタ、0.062インチ基板用SMAエンドランチジャック、50Ω、フラットタブコンタクト
サイズスタンダード
インピーダンス50Ω
極性ノーマル
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
接合型ネジ
バルクヘッドなし
実装タイプエッジマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG223端子方法 = 圧着極性 = リバースバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金電池タイプ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to1
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
結線方法クランプ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●タイプ:バルクヘッドハウジング●シリーズ:C146●コード番号:221-8712
アズワン品番65-7542-06
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
次へ