8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数37
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数15
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)66.65
幅(mm)14.99
ピッチ2.76mm
極数50
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数37
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.17
寸法(mm)52.65×12.17×17.44
ピッチ2.76mm
極数25
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
寸法(mm)38.76×12.17×17.44
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43
幅(mm)12.17
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズ8656
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.35
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥8,870
税込¥9,757
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード