インターフェース(タイプ)N
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
実装タイプねじ取り付け
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:5 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1636-25
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1636-23
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1636-39
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:22 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ インサートローテーション:N
アズワン品番65-1636-40
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
仕様製品群:C091 A シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体
アズワン品番65-1555-54
1個
¥7,498
税込¥8,248
10日以内出荷
ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数5
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN41524
保護等級IP40
動作温度(℃)(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:6 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ インサートローテーション:N
アズワン品番65-1636-38
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
AmphenolC091Aシリーズ6コンタクトオス丸形コネクタはこのケーブル取り付けコネクタは、定格電圧300Vac、定格電流最大5A(コンタクトあたり)です。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たすねじ式マット接続を備えています。。ケーブル径は3mm→6mmです。挿抜回数500回の耐久性。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズは17mmです。ボディはストレートです
極数6
シリーズSignalmateC091
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(ハウジング)金属、ポリマー
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:22 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ソケット カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1636-35
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数8
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN45326
保護等級IP40
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数7
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN45329
保護等級IP40
動作温度(℃)(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様軍用規格準拠 MIL-DTL-38999 シリーズ III 円形 コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン カップリング スタイル:ネジ
アズワン品番65-1636-30
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
AmphenolC091Aシリーズ7コンタクトオス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は300Vac、定格電流がコンタクトあたり最大5Aです。このコネクタは、ハーフシェル構造とスナップインラッチを備えた内部金属製ストレインリリーフを備えています。このコネクタは、銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製です。コンパクトで堅牢な設計で、ねじ式マット接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。。ケーブル径:3mm→6mm。耐久性:500回の挿抜回数。EMIシールド。動作温度範囲:-40→85℃。シェルサイズ:17mm。本体向き:ストレート
用途自動化。計装。配電。ロボット
極数7
シリーズsignalmateC091
定格電圧(V)300
定格電流(A)5
保護等級IP40
材質(ハウジング)金属、ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
仕様製品群:C091D シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:はんだ ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:-
アズワン品番65-1406-17
1個
¥6,398
税込¥7,038
10日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数6
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数8
シリーズC091D
定格電圧100Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A
アズワン品番65-1620-99
1個
¥419
税込¥461
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:12A
アズワン品番65-1621-12
1個
¥509
税込¥560
10日以内出荷
Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196
アズワン品番65-7717-38
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A
アズワン品番65-1617-36
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A
アズワン品番65-1617-17
1個
¥769
税込¥846
欠品中
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A
アズワン品番65-1617-21
1個
¥309
税込¥340
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A
アズワン品番65-1617-26
1個
¥299
税込¥329
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A
アズワン品番65-1617-24
1個
¥429
税込¥472
10日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント接合型 = ネジロック端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 4A定格電圧 = 100 VIP保護等級 = IP40シールド/非シールド = シールドDINナンバー = DIN 45329シリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:8 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A
アズワン品番65-1617-19
1個
¥799
税込¥879
10日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A
アズワン品番65-1617-30
1個
¥449
税込¥494
10日以内出荷
。Amphenol SMB コネクタ SMBインターフェイスはスナップ式カップリング機構を備えており、50 Ωと75 Ωの構成で提供されています。SMBコネクタはMIL-C-39012の要件を満たし、インターフェイスはMIL-STD-348に準拠しています。SMBコネクタは、低反射率DC → 4 GHzの広帯域性能を実現しています。また、低コストのソリューションを実現するために、重要でない部分にダイキャストコンポーネントを使用しています。 特長と利点 部分めっきにより、耐腐食仕上げとはんだ付けへの優れた親和性が実現しています。 ニッケル、金、スズ鉛など、さまざまなめっきオプション SMB基板スライド式プラグ / ジャックは、挿入力の低いボード間実装を可能にします。これは、一対の基板で多数のコネクタをかん合する場合に最適です。 用途 基地局 アンテナ 無線ボード PC / LAN GPS
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMB●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3209
アズワン品番65-7717-35
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A
アズワン品番65-1617-18
1個
¥319
税込¥351
10日以内出荷
Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199
アズワン品番65-7720-17
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195
アズワン品番65-7716-26
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17mm●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 Series III●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:D38999
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Amphenol RJ45コネクタ LTWシリーズ IP67。Amphenol社のLTWシリーズRJ45コネクタは、5eのLANカテゴリに分類され、IP67保護等級です。LTWシリーズは防水機能を備えているので、現場での用途や過酷な環境に最適です。ねじロック嵌合システムにより、安全で信頼性の高い接続が保証されます。すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。Amphenol LTW Cat5e IP67 RJ45システムプラスチック部品のシリーズ:。品番 ; 798-0708 798-
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●実装タイプ:パネルマウント●極数:8 / 8●シールドタイプ:STP●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP67●長さ:37.6mm●幅:26mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:798-0704
アズワン品番65-7532-38
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ