仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,830
税込¥2,013
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V ac/dcボディ向き = ライトアングルシリーズ = C 091 Dコンタクトめっき = 銀
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 32プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,510
税込¥25,861
7日以内出荷
インターフェース(タイプ)N
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスプラグ
実装タイプねじ取り付け
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.58
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.77
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W2
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(25個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
DeltaDシリーズ.DeltaDシリーズの、業務用FCID-Subコネクタ製品です。各コネクタには、スチール製ハウジングが付属しています。.ライトアングル銅合金スルーホール実装ハウジング材質-スチール
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.58
寸法(mm)30.81×12.58×18.77
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.77
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:9W2
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
IDCシリーズ.FCIICDシリーズの業務用スルーホールD-Subコネクタ製品です。このコネクタはすべて、ボディの向きがライトアングルとなっています。.ライトアングル銅合金2.29mmピッチスルーホール実装
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.58
ピッチ2.285mm
極数15
シリーズCD
定格電圧300→0V
深さ(mm)15.53
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W3
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●オス/メス A:プラグ●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:10GHz●コード番号:220-5557
アズワン品番65-7715-57
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
用途 bussing サーミスタ 過酷な環境向けの耐環境シール構造 工場組み立て済みで簡単にプラグアンドプレイ設置可能 ワイヤハーネスのはんだ付け部品の問題を解消します AT、ATP、ATM シリーズのすべてのコネクタに対応するカスタム電子パッケージ
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9906
アズワン品番65-7667-13
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529
アズワン品番65-7667-66
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
パネル取り付けコネクタ.タイプ4と5のねじロック式一体型パネル取り付けねじロックプラグ/ソケットです。固定用リングナットと銀めっきコンタクトを備えています。.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド
極数5
シリーズC091A
定格電圧(V)100
定格電流(A)4
DIN(ナンバー)DIN41524
保護等級IP40
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプパネルマウント
表面処理(コンタクト)銀
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8689
アズワン品番65-7615-81
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8705
アズワン品番65-7618-66
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:17●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8711
アズワン品番65-7615-77
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8704
アズワン品番65-7600-06
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
。Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8690
アズワン品番65-7649-09
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●IP保護等級:IP68●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6528
アズワン品番65-7667-09
1個
¥32,980
税込¥36,278
取扱い終了
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 17 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:17●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8710
アズワン品番65-7600-19
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●IP保護等級:IP68●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6530
アズワン品番65-7721-41
1個
¥32,980
税込¥36,278
取扱い終了
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 13 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:13●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8687
アズワン品番65-7615-14
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)17
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMARPジャック-SMAプラグ
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
DINねじプラグ/ソケット(アンフェノール).ニッケルめっき真ちゅう/ダイカストアルミニウム製アンフェノールCO91DIP67定格DINコネクタ医学、ロボット工学、自動車、計器、CCTVおよびコンピュータなどに適していますアクセサリもあります。本項を参照
極数3
シリーズC091D
定格電圧300Vac/dc
定格電流(A)5
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コネクタサイズM16
接合型スクリューオン
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.17
寸法(mm)30.81×12.17×12.55
区分ソケット
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧300Vac
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
コンタクト数9
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥73,510
税込¥80,861
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
。Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:8●極数:8P8C●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3948
アズワン品番65-7541-15
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングルケーブルタイプ = RG316端子方法 = 圧着極性 = ノーマルバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 12.4GHz電池タイプ = サブミニチュア定格電圧 = 750 V
1個
¥4,320
税込¥4,752
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 11 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8686
アズワン品番65-7615-13
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8698
アズワン品番65-7653-80
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 15 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8692
アズワン品番65-7658-39
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 15 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 A, 13 A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:D●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8709
アズワン品番65-7660-15
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 9 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:A●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8699
アズワン品番65-7653-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Amphenol Aerospace ストレートプラグコネクタのシェルサイズは 11 です。複合材製です。RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V●シェルサイズ:B●実装タイプ:フランジマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8702
アズワン品番65-7607-46
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ