アクセサリタイプメスねじロック
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプメスねじロック
併用機器D-SUBコネクタ
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-SUBコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-subコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプメスねじロック
1箱(1000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 :
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9476
アズワン品番65-7707-54
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9463
アズワン品番65-7518-11
1セット(50個)
¥699,800
税込¥769,780
7日以内出荷
Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトがあり、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9450
アズワン品番65-7513-70
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
。Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品は、継手のメスストレートジャックねじを使用する 040 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9490
アズワン品番65-7513-63
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81
幅(mm)13.48
ピッチ2.74mm
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)20.75
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(30個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ。列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き。軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適。ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81
幅(mm)13.48
ピッチ(mm)2.74
極数9
シリーズDeltaD
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)5
深さ(mm)20.82
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-subコネクタ
1箱(1000個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品D-subコネクタ
1袋(100個)
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数25
材質(ハウジング)プラスチック
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。026 コンタクトを備え、取り付けにメス 90 ° ジャックねじを使用し、ライトアングル PC テール標準が採用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9586
アズワン品番65-7515-82
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には、取り付けにメス 90 ° ジャックねじを使用し、ライトアングル PC テール標準を備えた 030 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9603
アズワン品番65-7515-36
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
。Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、取り付けにメス 90 ° ジャックねじを使用し、ライトアングル PC テール標準を採用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9551
アズワン品番65-7513-62
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
タイプメスインサート
極数24
シリーズC146
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品コネクタ
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
タイプオスインサート
極数6
シリーズC146
定格電流(A)16
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品コネクタ
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974
アズワン品番65-7649-55
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025
アズワン品番65-7624-49
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
ピッチ2.77mm
極数25
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
深さ(mm)17.48
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)30.84
幅(mm)12.55
ピッチ2.74mm
極数9
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
深さ(mm)17.48
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019
アズワン品番65-7633-93
1袋(10個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010
アズワン品番65-7659-50
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029
アズワン品番65-7649-56
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027
アズワン品番65-7568-21
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Amphenol 産業用メスパネルコネクタは、銀めっきが施されており、5 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。はんだピン終端となっています。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:5●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2003
アズワン品番65-7644-02
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.55
極数44
シリーズL717HD
定格電流(A)3
深さ(mm)22.22
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック
接続方向ライトアングル
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
極数15
定格電流(A)3
深さ(mm)22.2
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック
コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4966
アズワン品番65-7565-66
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol AC シリーズコネクタは、大量輸送、自動車、重機、地球物理学などの幅広い用途、エンターテイメント / 照明業界などの産業ユーザーを念頭に設計されています。頑丈なアルミシェル さまざまなバックシェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:AC●コード番号:200-4964
アズワン品番65-7568-01
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ