2,465件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートハウジング材質 = プラスチック動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,770 税込1,947
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレート動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき
長さ(mm)29 極数8 シリーズMRJ ポート数2 深さ(mm)48.62 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(20個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLGDEF動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,920 税込19,712
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 600 V ac接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 165ハウジング材質 = アルミニウムコンタクトめっき = ニッケルの上に金
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25AIP保護等級 = IP55コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V dc接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = SLDEF動作温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,460 税込25,806
欠品中


仕様コンタクト数:2●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:18●取り付けタイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●IP保護等級:IP67●接合型:ネジ●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97●動作温度 Min:-55℃●Amphenol 97シリーズプラグコネクタシェルMS3106. Amphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。 コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Amphenol 97シリーズレセプタクルコネクタシェルMS3102A。Amphenol 97シリーズのコネクタシェルは、強度と環境保護を実現する高品位アルミ製です。 コネクタコンポーネントには導電性カドミウムめっき仕上げとオリーブドラブクロメート後処理が施されています。
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:16S●併用可能製品:円筒型コネクタ●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●コード番号:872-3638 アズワン品番65-7774-91
1個
1,498 税込1,648
欠品中

仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,010 税込14,311
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,910 税込15,301
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,260 税込13,486
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,170 税込13,387
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,120 税込5,632
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,770 税込9,647
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 32プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,510 税込25,861
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,940 税込12,034
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 500 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = Ecta133ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:45mm●深さ:46.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5966 アズワン品番65-7719-43
1個
729 税込802
7日以内出荷

Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3222 アズワン品番65-7667-64
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.4mm●幅:19.6mm●深さ:38.2mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5933 アズワン品番65-7716-95
1個
619 税込681
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 28Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M23ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,830 税込2,013
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Aハウジング材質 = 金属、ポリマーコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

メスコネクタ用SMAキャップ、チェーン付
材質真鍮 種類SMA、BNCコネクタ 表面処理 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス
1袋(2個)
999 税込1,099
欠品中



仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 100 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだシェルサイズ = 20mm定格電流 = 5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V接合型 = スクリューオンボディ向き = ストレートシリーズ = C 091 Dハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷