6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)30.43 幅(mm)12.17 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)66.65 幅(mm)14.99 ピッチ(mm)2.76 極数50 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 接続方向ストレート
1個
389 税込428
5日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)68.94 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数37 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1箱(100個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 ピッチ(mm)2.74 極数15 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズD-Sub:A RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1個
119 税込131
5日以内出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.17 ピッチ2.76mm 極数25 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 サイズD-Subシェル:A ピッチ2.74mm 極数15 定格電圧1.0kV 定格電流(A)5 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1箱(100個)
8,598 税込9,458
7日以内出荷

関連カテゴリ