1,022件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数4 シリーズMS3102A 定格電圧200Vac、250Vdc シェルサイズ14S メッキシェル:亜鉛コバルト RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MotionGradeM23BCordGripバックシェル.AmphenolのこのCordGripバックシェルは、BシリーズMotionGradeM23コネクタに使用します。IP67レベルの保護性能を維持しながらストレインリリーフにもなります。ガスケット、ナット、シールが付属します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

AmphenolSJSシリーズ8コンタクト黒色メス丸形コネクタには、ソケット接続があります。このインラインケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大5Aです。ポリアミド6/6(ナイロン)素材製で、ステンレススチール製コンタクトリテーナとフェイシャル、トリプルバリアリアシールで完全な環境シーリングを実現しています。コネクタのハウジングの色は黒、マーキングの色は白です。シェルサイズは7です。圧着終端。挿抜回数100回の耐久性。動作温度範囲:-65→125℃。ボディはストレートです
用途工場及び産業用オートメーション。産業用ネットワーキング。製造。測定及び計装。プロセス制御 仕様コーディング:A 極数8 ソケットorプラグソケット 定格電流(A)5 材質(ハウジング)ポリマー 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケル。。Amphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
長さ(mm)38.74 材質(ハウジング)アルミニウム合金 ねじサイズM18 RoHS指令(10物質対応)対応 ストレインリリーフなし 併用可能製品Mil-C-38999シリーズIII 接続方向ライトアングル
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

バンドバックシェルにより完全360°のシールド端子が実現されています。。2つの用途に対応したスピンカップリングバックシェルは、熱収縮ブーツ又はスプリングクリップと組み合わせることで、編組ケーブル被覆を終端処理できます(品番241-1519などを参照)。ねじ付きカップリングエンドは本体とは独立して回転するので、バックシェルをコネクタのボディから取り外してもケーブルはねじれません。このバックシェルのかん合インターフェイスには、回転防止歯やOリングシールが付いています。。AmphenolMIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ニッケル。。Amphenol社のRoHS対応の、カドミウムの代替めっきです。黒亜鉛ニッケルめっきが、広範にわたるコネクタ及びアクセサリに使用されるようになりました。この導電性のつや消し仕上げは500時間の塩水噴霧耐性認定を持ち、早くも防衛産業の新基準となりつつあります。
シリーズ5003 材質(ハウジング)アルミニウム合金 シェルサイズ13 ねじサイズM18x1 RoHS指令(10物質対応)対応 長さ(inch)1.431 併用可能製品MIL-DTL-38999黒亜鉛コネクタ 接続方向ストレート
1個
24,370 税込26,807
5日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様●シェルサイズ:14●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5356 アズワン品番65-7563-52
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4954 アズワン品番65-7548-05
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4945 アズワン品番65-7553-05
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4957 アズワン品番65-7558-65
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4961 アズワン品番65-7567-20
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Amphenol M8 シリーズ非シールドレセプタクルは、熱可塑樹脂製のハウジングで構成されています。銅合金メスピンに金めっきが施されています。耐久性
仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1873 アズワン品番65-7585-44
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4956 アズワン品番65-7561-97
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4958 アズワン品番65-7548-28
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10 シリーズMS3106A 定格電圧(V)250ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数14 シリーズMS3106A 定格電圧500Vac、700Vdc シェルサイズ20 メッキシェル:亜鉛コバルト RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数17 シリーズMS3106A 定格電圧500Vac、700Vdc シェルサイズ20 メッキシェル:亜鉛コバルト RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:3●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4850 アズワン品番65-7552-30
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10 シリーズMS3106A 定格電圧250Vac、700Vdc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19 シリーズMS3106A 定格電圧500Vac、700Vdc 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19 シリーズMS3106A 定格電圧(V)500ac、700dc 表面処理コンタクト:銀 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:14●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4898 アズワン品番65-7565-65
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:10●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4876 アズワン品番65-7553-85
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
極数12 定格電圧500Vac、700Vdc 材質(ハウジング) シェルサイズ14 メッキシェル:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数19 シリーズMS3102A 定格電圧500Vac、700Vdc 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ22 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数24 シリーズMS3102A 定格電圧(V)200ac、250dc シェルサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

熱収縮ブーツ又はブレードとともに使用するスピンカップリングバックシェルは、これらの電源コネクタと併用する必要があります。ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)は、シャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長及び利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍用仕様高度な環境保護、かん合時ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性誤かん合を防ぐキー金めっきコンタクトが付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数2 シリーズ62GB 定格電圧1.2kVac シェルサイズ14 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプボックスマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10 シリーズMS3102A 定格電圧250Vac、700Vdc 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーメス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10 シリーズMS3102A 定格電圧(V)250ac、700dc シェルサイズ18 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コンタクトジェンダーオス 接合型ねじカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプボックスマウント 材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト 接続方向ストレート
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4808 アズワン品番65-7547-25
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5298 アズワン品番65-7566-88
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5131 アズワン品番65-7564-62
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:32●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5225 アズワン品番65-7566-96
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4590 アズワン品番65-7560-95
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4807 アズワン品番65-7564-44
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4654 アズワン品番65-7561-26
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:12●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5351 アズワン品番65-7549-34
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5245 アズワン品番65-7567-58
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷