8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ
極数6 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)630 定格電流(A)75 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Max)+130 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM40 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

圧着端子は付属していません。:696-4521696-4521及びシリーズも参照してください。.MotionGradeM40Cストレートプラグ
極数8 ソケットorプラグプラグ 定格電圧(V)630 定格電流(A)75 保護等級IP67 材質(ハウジング)亜鉛 動作温度(℃)(Min)-20 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 コネクタサイズM40 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷