67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol VITA 46 は、40 個の信号と 32 個柔軟な設計に対応するモジュラシステム
仕様●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:80 信号 /32 アース●カラム数:16●行数:7●接続方向:ライトアングル●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0028 アズワン品番65-7582-04
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せず RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数:17信号、4電源●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:21WA4●ボディ向き:ストレート●定格電圧:300 V ac●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●長さ:68.94mm●深さ:14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●これらの複合電源ケーブルコネクタには、高電流コンタクトは付属していません。代表品番 ; 673-4942 673-4942 を参照してください。. 電源ケーブルコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷




仕様コンタクト数:17 (信号)、7 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:24W7●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●幅:15.37mm●深さ:14.02mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様コンタクト数:15 (信号)、2 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:17W2●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●コンタクト材質:リン酸銅●長さ:52.65mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様コンタクト数:10 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:13W3●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●寸法:52.65 x 12.55 x 14.92mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷



仕様コンタクト数:1 (電源 / 同軸)、10 (信号)●オス・メス:オス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●ミックスコンタクトレイアウト:11W1●ボディ向き:ストレート●定格電流:7.5A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:DMW●幅:12.55mm●深さ:14.65mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●シリーズDミックスコネクタ. 同軸 / パワーコンタクト用の標準信号コンタクト及びサイズ8スロット付きコネクタシリーズ。
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Amphenol BNC ジャック -BNC プラグアダプタです Amphenol のストレート 50 の同軸プラグ - ジャックアダプタです。堅牢で信頼性の高いこのアダプタは、コネクタインターフェイス間で信号を転送するのに最適です。 特長と利点 ローレットロックリング 50 のインピーダンス 金めっきコンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 4 GHz
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3218 アズワン品番65-7717-36
1個
2,998 税込3,298
欠品中

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ10 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

D-Sub標準密度コネクタ、入出力コネクタ、打ち抜き信号コンタクト3A、ストレートIDCフラットリボン、前面光沢スズめっき金属シェル、9極レセプタクル、0.76μm(29.921μインチ)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント
1袋(2個)
649 税込714
7日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ12 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数15 シリーズPT 定格電圧1kVac 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ14 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ14 メッキシェル:カドミウム 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数19 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ14 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ10 ストレインリリーフあり 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ12 メッキシェル:カドミウム 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ12 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 シリーズPT 定格電圧1kVac 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ10 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8 シリーズPT 定格電圧1kVac 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ12 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ10 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ16 メッキシェル:カドミウム 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10 シリーズPT 定格電圧1kVac 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ12 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4 シリーズPT 定格電圧1kVac シェルサイズ8 メッキシェル:カドミウム 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数26 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Max)+125 シェルサイズ16 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数2 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 動作温度(℃)(Min)-55 シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4 定格電圧1kVac 材質(ハウジング)アルミニウム 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ8 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
極数6 定格電圧(V)1kac 材質(ハウジング)アルミニウム 材質(コンタクト)銅合金 シェルサイズ10 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1 極数8 ポート数1 深さ(mm)36.53 方向ストレート 保護等級IP68 材質(コンタクト)銅合金 シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応 シリーズ番号RJFTV LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷

金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウム シルバー 種類コード付きダストキャップ シリーズRJFTV RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品RJFTV(RJFTV)
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷

ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
極数12 定格電圧500Vac、700Vdc 材質(ハウジング) シェルサイズ14 メッキシェル:ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482 実装タイプボックスマウント 接続方向ストレート
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷