「切断注意 シール」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションレセプタクル、100 A / 1000 V、ピン、耐環境シール
仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.8mm●幅:26.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATHD04 です●コード番号:195-5934 アズワン品番65-7720-63
1箱(50個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます。 業界標準のコネクタとかん合可能 単極仕様 機械加工コンタクトサイズ #4 (ワイヤサイズ 6 AWG ) 丸型の熱可塑樹脂製ハウジングです インライン(ワイヤ対ワイヤ)又はフランジ取り付けが可能です 一体型ラッチにより、広告の切断を防止 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業1 ポジションプラグ、100 A / 1000 V、ソケット、耐環境シール
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:29.4mm●幅:19.6mm●深さ:38.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5932 アズワン品番65-7725-33
1箱(100個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

メーカーの ATHD シリーズ単極電源コネクタは、環境に配慮した密閉接続システムを提供し、過酷な環境で現場のスプライスや端子に使用できるソリューションを提供します。安全機能には、不注意による切断を防止するラッチが内蔵されているほか、クリック感により回路を確認できる感触です。精密加工のコンタクト技術により、性能と耐久性を最大限に高めながら、100 A の電力を供給します。この頑丈な丸形ハウジングは、ヘビーデューティ用途向けのインライン又は簡単に取り付け可能なシールドフランジ取り付け接続システムとして使用できます
仕様●極数:1●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:100A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:43.3mm●幅:57.3mm●深さ:52.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5936 アズワン品番65-7725-01
1箱(25個)
38,980 税込42,878
欠品中