仕様●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5516
アズワン品番65-7715-98
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●オス/メス A:プラグ●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:10GHz●コード番号:220-5557
アズワン品番65-7715-57
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
アダプタタイプSMAソケット対SMARPソケット
アダプタタイプASMA
オス/メスAジャック
オス/メスBジャック
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:チーズ●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5472
アズワン品番65-7715-55
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:ジャック●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5522
アズワン品番65-7716-67
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します 消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています
仕様●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5504
アズワン品番65-7714-87
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5486
アズワン品番65-7716-02
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484
アズワン品番65-7584-26
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
アダプタタイプSMAジャック-TNCプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBTNC
オス/メスAジャック
オス/メスBプラグ
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470
アズワン品番65-7715-88
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)17
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)18
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMARPジャック-SMAプラグ
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = HD BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 25.7mmコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●オス/メス A:ジャック●オス/メス B:プラグ●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5515
アズワン品番65-7714-67
1袋(25個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥73,510
税込¥80,861
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
AmphenolRFアダプタは、RF回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します。消費者のニーズに合わせた幅広い構成が用意されています。
インピーダンス50Ω
動作周波数(GHz)18
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAジャック
オス/メスBジャック
接続方向ストレート
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:12.4GHz●コード番号:220-5503
アズワン品番65-7714-90
1セット(10個)
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469
アズワン品番65-7715-67
1袋(25個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 32.5mmボディめっき = 銅上にニッケルコンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
長さ(mm)32.5
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)リン青銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)銅上にニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
長さ(mm)33
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向チーズ
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ。50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプAN
アダプタタイプBN
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥174,790
税込¥192,269
7日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5
インピーダンス75Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケット
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート。在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥95,780
税込¥105,358
7日以内出荷
RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)リン青銅
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプBNCソケットtoBNCソケット
アダプタタイプABNC
アダプタタイプBBNC
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ。50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプAN
アダプタタイプBN
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥174,790
税込¥192,269
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
。Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493
アズワン品番65-7716-24
1セット(750個)
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications。Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current。Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866
アズワン品番65-7583-34
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
。Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.57 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1040
アズワン品番65-7540-85
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。Amphenol 20A メスストレートコンタクト( HDA ハイブリッド用)は、コンタクトに組み立てられた金属製クリップと使用済みのタイプ Y コンタクトを備えています。黄銅に金めっきコンタクトめっきが施されています
仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:FH2●結線方法:はんだ●コード番号:208-5019
アズワン品番65-7789-44
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、高密度プラグ圧着タイプのコネクタです。78 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:78●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3490
アズワン品番65-7526-77
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
1
2
3
次へ