3,346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Amphenol Industrial オスモジュールは、12 ポジション使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●極数:12●定格電流:80A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8595 アズワン品番65-7585-75
1箱(10個)
92,980 税込102,278
欠品中

Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001 アズワン品番65-7650-43
1個
2,198 税込2,418
欠品中

。Amphenol 産業用メスモジュールには、4 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 830 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8627 アズワン品番65-7585-99
1箱(10個)
87,980 税込96,778
欠品中

Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647 アズワン品番65-7585-23
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)15 タイプコンタクト:シグナル 材質(コンタクト)真鍮 適合電線サイズ(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス
1袋(500個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875 アズワン品番65-7381-79
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)14.1 タイプコンタクト:ソケット 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス
1袋(500個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズコネクタは、定格電流が 5 A で、主にデータグループで使用されます。使用温度範囲: -20 → 80 ℃ 防水等級: IP68
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SFWシリーズ-水平下接点.FCIの業務用FCPコネクタは、携帯電話、プリンタ、自動車マルチメディアデバイス、モバイルデバイスなどの用途向けに設計されています。.定格電流:ピンあたり1A
ピッチ1mm 極数5 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(10個)ほか
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8665 アズワン品番65-7541-20
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールは、42 の極数を備えています。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8616 アズワン品番65-7540-75
1個
4,898 税込5,388
欠品中

。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●オス/メス:メス●コード番号:221-8654 アズワン品番65-7587-23
1箱(10個)
31,980 税込35,178
欠品中

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、32 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8661 アズワン品番65-7585-11
1箱(10個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、6 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8630 アズワン品番65-7541-57
1箱(10個)
20,980 税込23,078
欠品中

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、46 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8618 アズワン品番65-7587-07
1個
5,398 税込5,938
欠品中

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、16 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8601 アズワン品番65-7585-13
1箱(10個)
38,980 税込42,878
欠品中

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、42 のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8632 アズワン品番65-7587-72
1箱(10個)
81,980 税込90,178
欠品中

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638 アズワン品番65-7540-16
1個
1,298 税込1,428
欠品中

SFWシリーズ-水平下接点.FCIの業務用FCPコネクタは、携帯電話、プリンタ、自動車マルチメディアデバイス、モバイルデバイスなどの用途向けに設計されています。.定格電流:ピンあたり1A
ピッチ1mm 極数6 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装
1セット(2000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このオスモジュールには、6 つのポジション数があります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 42 A 定格電圧: 400 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:42A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8585 アズワン品番65-7585-35
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互に交換可能です。このオスモジュールには、25 個のポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8614 アズワン品番65-7586-95
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と相互にかん合及び交換できます。このオスモジュールには、24 の極数があります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8605 アズワン品番65-7584-69
1箱(10個)
19,980 税込21,978
欠品中

。Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636 アズワン品番65-7585-69
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

オス/メス = メス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
1袋(50個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、17 極、定格電圧 100 V、定格電流 6使用温度範囲は -40 → +125 ℃ で、圧着終端です。バヨネットロックシステムが採用されています。保護等級は IP65 です
仕様●極数:17●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:6A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1956 アズワン品番65-7623-36
1袋(50個)
199,800 税込219,780
欠品中

Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072 定格電流(A)8 アズワン品番65-7658-34
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

オス/メス = オス。定格電流 = 13A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
1袋(50個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

オス/メス = オス。定格電流 = 7.5A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Min = -65℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
1袋(50個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

オス/メス = メス。定格電流 = 23A。定格電圧 = 600 V ac。実装タイプ = ワイヤ。結線方法 = 圧着。シリーズ = 26482。動作温度 Max = +200℃。Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2圧着コンタクト. Matrix MIL-DTL-26482シリーズ2バヨネットカップリングコネクタ用の圧着コンタクトです。
1個
469 税込516
5日以内出荷

Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8649 アズワン品番65-7584-66
1個
819 税込901
欠品中

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:MSAS●コード番号:215-0930 全長(m)2 芯数(C)17 アズワン品番65-7381-23
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Amphenol M12 シリーズ B コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:B●芯数:5●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:5 アズワン品番65-7381-97
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ヘッダはコンパクトな設計で、コンポーネントの小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:Minitek●ピッチ:1.25mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-3876 アズワン品番65-7707-53
1セット(5個)
519 税込571
7日以内出荷

Amphenol FCI Minitek シリーズマルチピッチ 1.25 mm ハウジングはコンパクトな設計で、部品の小型化に対する需要の高まりに対応しています。定格電圧 50 V ac/dc、定格電流 1 A です。ポジティブロック付きハウジングです ホールドダウン機能 極性かん合部
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:Minitek●コード番号:208-3882 アズワン品番65-7632-60
1袋(500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 70 A 定格電圧: 1000 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8619 アズワン品番65-7585-40
1箱(10個)
19,980 税込21,978
欠品中