103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様アクセサリー タイプ:ブランクプレート 適合製品:Amphenol Armor IPX シリーズ オートモーティブ ヘッダ コネクタ 製品群:Armor IPX シリーズ アズワン品番65-1377-72
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷


仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 適合製品:Amphenol AT シリーズ AT06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズ アズワン品番65-1377-69
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷

仕様製品群:PanelMate AT シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:4 ピッチ間隔- 適合製品:Amphenol PanelMate AT シリーズ サイズ 16 ピン コンタクト アズワン品番65-1553-88
1個
1,598 税込1,758
欠品中

仕様アクセサリー タイプ:マウントクリップ 適合製品:Amphenol AT04-2P/3P/4P/6P/12P ATM04-2P/12P ATP04-2P/4P ATV04 ATHD04 オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズ
1個
269 税込296
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 適合製品:Amphenol AT シリーズ AT06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズ アズワン品番65-1377-71
1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

Amphenol チューブアダプタを NW 17、19、26 用ストレート熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5616 アズワン品番65-7611-32
1袋(180個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 24 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:24●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5614 アズワン品番65-7647-24
1袋(2個)
949 税込1,044
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトは 16 サイズです。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5689 アズワン品番65-7642-08
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

。ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 ポジションサイズ 20、C & D キー - スズめっき
仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6060 アズワン品番65-7722-06
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

Amphenol オスケーブルコネクタには、12 ポジションがあります。B コードです。熱可塑性樹脂製
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5711 アズワン品番65-7640-38
1個
849 税込934
7日以内出荷

Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 18 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5612 アズワン品番65-7647-90
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036 アズワン品番65-7716-46
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038 アズワン品番65-7724-53
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 12 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:12mm●コード番号:224-5690 アズワン品番65-7641-49
1袋(100個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 20 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製
仕様●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AT11●端子サイズ:20mm●コード番号:224-5683 アズワン品番65-7650-22
1袋(200個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056 アズワン品番65-7720-71
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、メスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0889 アズワン品番65-7524-25
1個
549 税込604
7日以内出荷

Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0890 アズワン品番65-7524-10
1個
549 税込604
7日以内出荷

。Amphenol X-lok シリーズミニサイズ防水キャップは、オスコネクタ用です。キャップは、熱可塑性樹脂製で、金属製の圧着スリーブで構成されています。プッシュロックを使用可能 黒色
仕様●オス/メス:オス●シリーズ:CAP●IP保護等級:IP68●コード番号:215-0891 アズワン品番65-7524-07
1個
539 税込593
7日以内出荷

。Mini USB B 2.0 Rcpt 5P SMT R/AUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB B タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 鉛フリー
仕様●入数:1リール(750個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:USB B●USBバージョン:USB B 2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:5●シリーズ:MINI●コード番号:220-8493 アズワン品番65-7716-24
1セット(750個)
67,980 税込74,778
7日以内出荷

USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523 アズワン品番65-7715-75
1セット(120個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数6 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 接続方向ストレート
1袋(1000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数2 シリーズBergStik 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装
1袋(20個)
319 税込351
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数72 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.84 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.05 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
499 税込549
7日以内出荷

銀めっき銅合金コンタクトを備えた熱可塑性樹脂製のものもあります。コンパクトで堅牢な設計で、産業技術の用途の高い要件を満たす金属製のねじ山とロックリングを備えています。挿抜回数500回の耐久性EMIシールド、ボディはストレートです
用途自動化計装配電ロボット認定 極数8 シリーズsignalmateC091 定格電圧(V)100 定格電流(A)5 保護等級IP40 材質(ハウジング)金属、ポリマー シェルサイズ20mm RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3→6 動作温度範囲(℃)-40→100 結線方法はんだ コネクタサイズM16 接合型スクリューオン 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数36 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.84 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)2.41 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1個
249 税込274
7日以内出荷

長さに合わせて切断可能。コスト効果の高い二重コンタクトめっき。経済的で高い汎用性。リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング。スタンドオフではんだの汚染を除去可能。幅広いメスコネクタとかん合
ピッチ2.54mm 極数10 シリーズBergStik 定格電流(A)3 行数2 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 ピン長さ(mm)(対応)5.84 定格電圧(kV)1.5 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)2.41 シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム基板対基板,電線対基板 接続方向ストレート
1袋(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)30.89 幅(mm)12.55 極数9 シリーズSD 定格電流(A)5 深さ(mm)15.65 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1袋(50個)
5,698 税込6,268
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数9 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
159 税込175
翌々日出荷

AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)53.09 幅(mm)12.55 極数25 シリーズSD 定格電流(A)5 深さ(mm)15.65 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub 接続方向ストレート
1袋(50個)
6,398 税込7,038
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数25 シリーズ8630CH シェルサイズD-Sub:B RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
199 税込219
7日以内出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー 極数37 シリーズ8630CH 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1個
249 税込274
翌々日出荷

FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー サイズD-Subシェル:A 極数15 シリーズ8630CH RoHS指令(10物質対応)対応 接続方向ストレート
1袋(50個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
長さ(mm)53.09 幅(mm)12.55 極数44 定格電流(A)3 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
長さ(mm)30.89 幅(mm)12.55 ピッチ2.29mm 極数15 シリーズHD 定格電流(A)3 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub 接続方向ストレート
1袋(50個)
7,398 税込8,138
欠品中

SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。
長さ(mm)69.4 幅(mm)12.55 極数62 シリーズHD 定格電流(A)3 深さ(mm)22.22 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub 接続方向ストレート
1袋(40個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)53.04 幅(mm)12.55 ピッチ2.77mm 極数25 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 深さ(mm)17.48 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
309 税込340
5日以内出荷

DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)30.84 幅(mm)12.55 ピッチ2.74mm 極数9 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 深さ(mm)17.48 材質(ハウジング) 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法IDC オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1個
359 税込395
5日以内出荷

。Amphenol FCI BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップ。BergStik 2.54 mm標準シュラウドなし基板ピンヘッダストリップは、基板対基板 / 電線対基板用途での使用向けです。この基板ヘッダは長さに合わせて切断でき、それを併用する用途に適しています。このBergStik基板ヘッダのコンタクトは、コスト効果の高い二重めっきが施されています。この機能により、BergStik 2.54 mm基板ヘッダは幅広い用途に対して経済的なソリューションとなります。この基板ヘッダのハウジングは、リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性で、はんだの汚染を除去できるスタンドオフも備えています。このBergStik 2.54基板ピンヘッダには、さまざまなコンタクトめっきとかん合高さを取り揃えています。かん合するコネクタには、Duboxシリーズレセプタクル / 圧着ハウジング、Quickie IDCレセプタクル、PVシリーズ圧着ハウジングなどがあります。特長と利点。長さに合わせて切断可能 コスト効果の高い二重コンタクトめっき 経済的で高い汎用性 リフローはんだ付け対応の高温熱可塑性ハウジング スタンドオフではんだの汚染を除去可能 幅広いメスコネクタとかん合。製品用途の情報。このBergStik 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い電線対基板 / 基板対基板機器及び装置用途での使用に適合
仕様●シリーズ:BergStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:218-0854 アズワン品番65-7709-16
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷