仕様オス・メス = オス電池タイプ = 6.35 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントタイプ = モノボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 10Aハウジング材質 = 亜鉛合金色 = 黒シリーズ = ACPコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃シリーズ番号 = ACPMRBAU
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = オスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀長さ = 33.7mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥73,510
税込¥80,861
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:キャップ & チェーン 適合製品:Amphenol プラグ コネクタ コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 製品群:-
アズワン品番65-1635-53
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 7807A LMR-200 コンタクト 材質:真鍮 製品群:-
アズワン品番65-1577-69
1個
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ
アズワン品番65-1614-67
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:UHF 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1515-71
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:D-DF シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1649-71
1個
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
仕様RF/同軸 N プラグ ストレート 50 Ω クリンプ コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz
アズワン品番65-1577-67
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9907 89907 コンタクト 材質:真鍮 シリーズ:-
アズワン品番65-1459-85
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-240 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz
アズワン品番65-1629-64
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1504-91
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプ
アズワン品番65-1488-94
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-400 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz
アズワン品番65-1638-42
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:11GHz
アズワン品番65-1667-18
1個
¥4,198
税込¥4,618
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:4GHz
アズワン品番65-1413-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
取扱い終了
仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-400 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
アズワン品番65-1638-43
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1614-49
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58/U RG58C/U RG141/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプ
アズワン品番65-1613-95
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に
仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196
アズワン品番65-7717-38
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金, 銀ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1614-55
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
仕様コネクタ タイプ:MMCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1614-56
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様R コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1588-52
1個
¥6,698
税込¥7,368
10日以内出荷
Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199
アズワン品番65-7720-17
1袋(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195
アズワン品番65-7716-26
1袋(100個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム
仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203
アズワン品番65-7720-78
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ