565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol オスケーブルコネクタには 2 つのポジションがあります。IP67 等級 オスジェンダー
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:25A●シリーズ:ATP●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATP04 である●コード番号:224-5715 アズワン品番65-7593-54
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●コード番号:229-2034 アズワン品番65-7622-01
1袋(35個)
129,800 税込142,780
欠品中

AmphenolIndustrial5極メスモジュールは、1000Vと16Aの安全圧着終端です。IP20保護等級です。
タイプモジュール 極数5 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品ヘビーデューティ電源コネクタ
1袋(5個)
1,488 税込1,637
7日以内出荷

Amphenol Industrial 5 極オスモジュールは、1000 V と 16 A の定圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2047 アズワン品番65-7652-70
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスパネルコネクタの定格電流は 3 極で、300 V 及び 10 A です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:10A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-2001 アズワン品番65-7650-43
1個
2,198 税込2,418
欠品中

E6 サイズのヘビーデューティ電源コネクタに使用する Amphenol 産業用 EMC ハウジングバルクヘッドハウジングです。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2039 アズワン品番65-7658-33
1袋(10個)
58,980 税込64,878
欠品中

。Amphenol 産業用保護カバーは、オスパネルコネクタに使用されます。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●コネクタサイズ:M16●接合型:ネジ●コード番号:229-1970 アズワン品番65-7632-98
1個
2,198 税込2,418
欠品中

Amphenol メスケーブルコネクタには、12 種類のポジションがあります。B コードです。IP67 等級 オスフィーダ付き
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:7.5A●シリーズ:ATM●結線方法:圧着●シリーズ番号:ATM06 です●コード番号:224-5713 アズワン品番65-7646-07
1袋(2個)
799 税込879
7日以内出荷

Amphenol Industrial 5 極メスモジュールは、1000 V と 16 A の安全圧着終端です。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:モジュール●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2045 アズワン品番65-7658-35
1袋(5個)
1,898 税込2,088
欠品中

Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●IP保護等級:IP65●シリーズ:C016●コード番号:229-1943 アズワン品番65-7650-76
1袋(50個)
78,980 税込86,878
欠品中

Amphenol 産業用保護カバーは、メスケーブルコネクタに使用されます。直径 34 mm、高さ 35 mm です。保護等級は IP65 です
仕様●オス/メス:メス●シェルサイズ:1●シリーズ:C016●IP保護等級:IP65●表面処理:黒●コード番号:229-1941 アズワン品番65-7659-52
1袋(50個)
129,800 税込142,780
欠品中

E6 サイズの Amphenol 産業用ハウジングスプリングカバーは、シングルレバーを備え、ヘビーデューティ電源コネクタに使用します。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●ねじサイズ:E6●コード番号:229-2030 アズワン品番65-7621-28
1袋(10個)
48,980 税込53,878
欠品中

Amphenol メスケーブルアセンブリには、5 つのコンタクトがあります。ケーブル長は 1 m ですIP 等級は IP68 ですK コード
仕様●CN1:M12●芯数:5●長さ:1m●シース材質:PUR●シリーズ:M●コネクタAハウジングジェンダー:メス アズワン品番65-7365-04
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Amphenol Industrial ヘビーデューティ電源コネクタハウジングは、低プロファイルのシングルサイドエントリです。シングルレバーロックシステムを備えています。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタハウジング●シリーズ:C146●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2032 アズワン品番65-7650-41
1袋(45個)
159,800 税込175,780
欠品中

Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019 アズワン品番65-7633-93
1袋(10個)
26,980 税込29,678
欠品中

Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2010 アズワン品番65-7659-50
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。Amphenol Industrial オスモジュール RJ45 は 4 極です。400 V、13 A 定格、圧着終端処理済みです。温度範囲は -20 → 100 ℃ ですIP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:シリーズ C146 モジュラシステム●タイプ:RJ45モジュール●定格電流:13A●シリーズ:C146●オス/メス:オス●コード番号:229-2049 アズワン品番65-7624-52
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

Amphenol 産業用低プロファイルフードは、A16 サイズで、シングルレバーサイドエントリを備えています。ねじサイズは M25 x 1.5 です。保護等級は IP65 です
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2041 アズワン品番65-7634-65
1袋(10個)
41,980 税込46,178
欠品中

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Amphenol 産業用オスインサート( 10 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2012 アズワン品番65-7625-98
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 24 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2018 アズワン品番65-7650-77
1個
4,798 税込5,278
欠品中

Amphenol産業用メスインサート(24極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です。
タイプメスインサート 極数24 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品コネクタ
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

Amphenol産業用メスインサート(10極)は、500V、16Aの使用温度範囲は-40→125℃で、ねじ終端となっています。IP20保護等級です
タイプオスインサート 極数6 シリーズC146 定格電流(A)16 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 併用可能製品コネクタ
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Amphenol の 10 極産業用メスインサートは、250 V、16 A の使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A10●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2025 アズワン品番65-7624-49
1個
5,698 税込6,268
欠品中

Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2016 アズワン品番65-7635-25
1個
6,898 税込7,588
欠品中

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
仕様●CN1:X ロック A のサイズ●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:AB-AU●コード番号:215-0875 アズワン品番65-7381-79
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 16 極)は、250 V、16 A の定使用温度範囲は -40 ℃ → 100 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:C146●メーカーサイズコード:A16●定格電圧:250 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:C146●コード番号:229-2027 アズワン品番65-7568-21
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 6 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2007 アズワン品番65-7633-38
1個
2,298 税込2,528
欠品中

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズケーブルは、定格電流が 2 A です。ハウジングは熱可塑樹脂素材製で、色は黒です。防水等級: IP68 RJ45 プラグ
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1950 アズワン品番65-7662-48
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、14 極を備えています。100 V、20 A 定格、バヨネットロックが付いています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●極数:14●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:20A●定格電圧:100 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1952 アズワン品番65-7622-70
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029 アズワン品番65-7649-56
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109 アズワン品番65-7743-05
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスインサート( 16 極)は、500 V、16 A 定格です。使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2014 アズワン品番65-7624-50
1個
3,500 税込3,850
欠品中

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きで
仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4578 アズワン品番65-7710-75
1袋(5個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Amphenol 産業用オスケーブルコネクタは 8 極を備えています。定格 400 V、13 A のバヨネットロックを備えています。圧着終端です。保護等級は IP65 です
仕様●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●定格電流:13A●定格電圧:400 V●IP保護等級:IP65●DINナンバー:DIN EN 60529●シリーズ:C16-3●コード番号:229-1947 極数8 アズワン品番65-7650-78 コンタクト形状メス
1袋(25個)
109,800 税込120,780
欠品中

Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド取り付け可能プラグハウジン
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4608 アズワン品番65-7777-30
1袋(5個)
82,980 税込91,278
欠品中

ケーブル取り付けコネクタ.DINねじロック.誤脱落を防止する確実なねじロック機構6.0mm径までのケーブルに対応すずめっきコンタクト、UL94V-2等級のハウジング
タイプ(シールド/非シールド)シールド 極数5 シリーズC091A 定格電圧(V)100 定格電流(A)4 DIN(ナンバー)DIN41524 保護等級IP40 動作温度(℃)(Max)+100 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス コネクタサイズM16 接合型ネジロック 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズミニサイズコネクタは、定格電流が 5 A で、主にデータグループで使用されます。使用温度範囲: -20 → 80 ℃ 防水等級: IP68
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Amphenol 産業用メスケーブルコネクタは、6 極を備えています。300 V、7 A 定格、ねじロック式です。圧着終端です。IP67 保護等級に準拠しています
仕様●極数:6●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M16●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●定格電流:7A●定格電圧:300 V●IP保護等級:IP67●DINナンバー:DIN EN61076-2-106●シリーズ:C091●コード番号:229-1974 アズワン品番65-7649-55
1個
4,798 税込5,278
欠品中