標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フラン
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6534
アズワン品番65-7716-56
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6532
アズワン品番65-7717-04
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
。Amphenol では、10 BaseT にイーサネットクラス E / CAT 6 過酷な環境で 100 BaseTX 又は 1000 BaseT の最大 250 MHz のネットワークを使用しています。特許取得済みの RJStop R システムにより、衝撃、粉塵、液体から保護する標準 RJ45 コードセットを保護することができます。電気通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC 機械 特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。液体及び粉塵に対して密閉( IP68 ) 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線作業は不要で、工具は不要です リバースバヨネットカップリング
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8●シリーズ:RJF RB●コード番号:223-8209
アズワン品番65-7583-63
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
標準 RJF TV から派生した低フランジ RJF TV は、過酷な環境で小型軽量が重要な用途に最適です。特許取得済みの RJ ストップシステムを採用しており、衝撃、埃、液体から保護するために、金属プラグ内で標準 RJ45 コードセットを使用できます。危険な現場での配線や接地は不要です。小型化:設置面積を 41% 削減 軽量:標準的な RJF テレビよりも 15 %軽量 標準 RJF TV プラグ及びキャップとかん合します 3 種類のめっき:オリーブドラブカドミウム、ニッケル、ブラック Zn Ni フランジの縮小偏差 ( 部品番号の末尾に追加 ): F312 (標準の Castle ナット付き) F311 (安全 Castle ナット付き) 液体及び粉塵に対して密閉 衝撃、振動、牽引への耐性 現場での配線が不要(工具が不要) 機械的コーディング / 極性化( 4 ポジション) 向上したEMI保護 3 開始ねじカップリング機構 デカップリング防止デバイスシェルサイズ 19 が付属します 堅牢な機械式シェル 挿抜回数:最小 500 回 用途 C4ISR、戦場、地上車両 ネイビー 鉄道
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6●実装タイプ:パネルマウント●シールドタイプ:EMI●IP保護等級:IP68●長さ:33.9mm●コード番号:194-6533
アズワン品番65-7667-08
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529
アズワン品番65-7667-66
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
AmphenolRJFシリーズのプラスチック製グランド付きRJ45イーサネットプラグは、過酷な環境で10BaseT又は100BaseTXネットワークに対応する、イーサネットCAT5e接続を実現する最新デバイスです。このRJフィールドイーサネットプラグは、耐衝撃性、耐振性、及び耐引張性を備えています。また、4ポジションの機械的コーディング/極性化も備えています。RJ45コードセット保持具を備えています。さらに、特許取得済みのRJStopシステムにより、標準RJ45コードセットを使用できます。1/4回転MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用して、現場での配線工具なしでこのRJFieldシリーズRJ45プラグをメスレセプタクルに接続します。6mm→13mmのケーブル径に対応しています。
シリーズRJF
ポート数1
保護等級IP68
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)34.9
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
色黒
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJFRB
保護等級IP68
インターフェースRJ45
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号RJFRB
併用可能製品RJ45
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
RJFシリーズ角型フランジレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)38.1
極数8
ポート数1
深さ(mm)33.3
方向ライトアングル
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号RJF
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
RJFシリーズジャムナットレセプタクル.MIL-DTL-26482Hは過酷な環境でのネットワーク用の金属製シェルを備え、業界標準のRJ45コネクタを使用して衝撃、粉塵、及び液体から頑丈な金属製シェルで保護されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長及び利点.バヨネットカップリング.RJ45コードセット.IP68等級.ケーブル配線や工具は不要です
長さ(mm)39.1
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)41.3
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプジャムナット
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
AmphenolRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグは、100BaseT、100BastTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスDCAT5e接続に使用し、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、オイル/ガス、ティーレメンテナンスなどの過酷な環境で使用できます。これらのRJFシリーズ丸型プラグコネクタは、RJ45コードセットを含むバヨネットカップリングが付いた丸型プラグで構成されています。このプラグはIP68等級の液体や埃から保護され、衝撃、振動、牽引への耐性を備えており、現場でのケーブル配線不要で、工具は不要です。対応ケーブル径は5.5→13mmです。このRJFieldシリーズのRJ45産業用イーサネットプラグには、金属製又はプラスチック製のグランドとさまざまなシェル仕上げが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。。品番695-0245は、プラスチックグランドとオリーブドラブカドミウム仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0267は、プラスチックグランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0260は、金属グランドと黒コーティング仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです。品番695-0263は、金属製グランドとニッケル仕上げのシェルを備えたRJFieldシリーズプラグです
長さ(mm)57.8
極数8
ポート数1
深さ(mm)34.9
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
シリーズ番号RJF
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
極数8
シリーズRJF544
ポート数1
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。防塵・防水保護(IP68)。衝撃、振動、牽引への耐性。現場での配線作業が不要、工具も不要。逆バヨネットカップリング
極数8
シリーズRJFRB
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
TIA/EIA568Bに対してカテゴリ5e、ISO/IEC11801に対してClassD.AmphenolRJFTVシリーズイーサネットプラグ.RJフィールドTVシリーズRJ45イーサネットプラグを使用すると、厳しい環境でデータの取得と送信(10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD、カテゴリ5eの接続)ができます。IP67等級のシール構造で、衝撃、振動、牽引への耐性があり、EMI保護と4ポジションの機械的コーディング/極性化がなされています。RJ45コードセット保持具を備えており、特許取得済みのRJStopシステムにより標準RJ45コードセットを使用できます。RJフィールドTVプラグは、デカップリング防止装置を備えたTriStartねじカップリング機構(MIL-DTL-38999シリーズIIIタイプ)を用いてレセプタクルに接続されており、現場での配線工具は不要です。.特長と利点.品番:447-9961447-9961には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きのプラスチックグランドがあります。.品番:447-9977447-9977には、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.品番:695-0295695-0295には、ニッケルめっきが施されたアルミシェル付きの金属グランドがあります。.金属プラグキャップもあります。品番:448-0012448-0012を参照してください。.主な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。
長さ(mm)56
極数8
ポート数1
深さ(mm)38
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクル。RJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル。品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル。品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ。品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集
長さ(mm)33.3
幅(mm)33.3
極数8
シリーズRJF
深さ(mm)39.1
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
材質アルミニウム
色シルバー
種類コード付きダストキャップ
シリーズRJFTV
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品RJFTV(RJFTV)
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.1
極数8
ポート数1
深さ(mm)36.53
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)42.1
極数8
ポート数1
深さ(mm)36.53
方向ライトアングル
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
オス・メスメス
シリーズ番号RJFTV
LANカテゴリCat5e
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
金属製プラグキャップも利用可能品番:448-0028448-0028は、オリーブドラブカドミウムめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:695-0314695-0314は、ニッケルめっきが施された角形フランジレセプタクル用です。品番:448-0034448-0034は、オリーブドラブカドミウムめっきが施されたジャムナットレセプタクル用です。角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-0040448-0040を参照してください。これらのRJフィールドTVシリーズイーサネットプラグの代表的な用途は、鉄道、レーダー、シェルター、戦場用通信システム、軍艦などです。.AmphenolRJFTVRJ45イーサネット.AmphenolRJFTVシリーズのイーサネットコネクタは、過酷な環境を念頭に設計されています。IP68等級の防水性を備えたRJFTVRJ45コネクタは、その環境でスローされる信号に耐えることができ、最大1.5mの水中にも浸漬可能です。また、衝撃、振動、牽引への耐性もあり、耐久性が向上しています。RJFTVコネクタを使用すると、BaseT、100BaseTx、又は1000BaseTネットワークでイーサネットクラスD又はCAT5eの接続を使用できます。RJFTVイーサネットコネクタには、RJStopシステムも装備されています。このシステムを使用すると、金属製プラグで標準RJ45コードセットを使用できるようになります。また、衝撃、粉塵、液体からの保護も維持されます。.IP68防水および防塵等級現場ではケーブル配線が不要工具不要互換ケーブル:直径6~13mm10BaseT、100BaseTX、および1000BaseTネットワークCAT5e(TIA/EIA568BおよびClassD準拠)、ISO/IEC11801.用途RJFTVRJ45コネクタが提供する頑丈さと信頼性により、屋外を含むほぼすべての環境でのデータ伝送に適しています。また、防水性もあります。ここでは、これらを使用する例をいくつか示します。鉄道レーダーステーション軍事自動車海洋
長さ(mm)43.09
極数8
シリーズRJFTV
ポート数1
方向ストレート
保護等級IP68
材質(コンタクト)銅合金
シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応
LANカテゴリCat5e
コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
表面処理(コンタクト)金
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード