620件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されます12 極レセプタクル、( 2 ) 6 ピンバスバー:39 A、金めっき、キー付き、黒色コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5792 アズワン品番65-7723-69
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ 接続方向ストレート
1袋(100個)
76,950 税込84,645
7日以内出荷

クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U 材質(コンタクト)ベリリウム銅 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ライトアングル
1個
1,270 税込1,397
5日以内出荷

RJ45コネクタ、過酷な環境用-MJRシリーズ.AmphenolのMRJシリーズRJ45コネクタは、過酷で要求の厳しい環境条件でのネットワークデータ転送に最適なコネクタソリューションです。かん合時/未かん合時の両方において、防水機能を発揮するだけでなく、浸水した状態でも使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。.特長と利点.かん合時/未かん合時においてIP67等級のシール構造.軍用衝撃レベル及び振動レベルに対応.オプションで内蔵LEDを用意.金属ダイキャストコネクタシェル.RJ11コネクタ挿入不可.ニッケル仕上げ.UL94V-0黒ハウジング.金コンタクトめっき
長さ(mm)29 極数8 シリーズMRJ ポート数2 深さ(mm)48.62 方向ライトアングル 材質(コンタクト)リン青銅 シールドなし RoHS指令(10物質対応)対応 LANカテゴリCat5e コネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(20個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Amphenol M8 シリーズ非シールドレセプタクルは、熱可塑樹脂製のハウジングで構成されています。銅合金メスピンに金めっきが施されています。耐久性
仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8●コード番号:223-1873 アズワン品番65-7585-44
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 1 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0625 アズワン品番65-7392-98
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

Amphenol RJ、C PLASTIC、C5E シールド製品は、ケーブルアセンブリで使用されているメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますこのコネクタは IP67 等級の防水性を備えています プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番65-7371-43
1袋(100個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 2 m です。 17 ピンオスコネクタが付いています。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:224-0630 アズワン品番65-7415-40
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンオスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7415-41
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7415-57
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6154 アズワン品番65-7475-57
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 2 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7417-78
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 1 m です。 17 ピンオスコネクタ付きです。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC) アズワン品番65-7389-78
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Amphenol RJ、C METAL、C5E SHIELDED シリーズの製品は、ケーブルアセンブリで使用されるメスタイプイーサネットコネクタです。これらのコネクタは、Cat5e タイプケーブルに使用されますパネルナットは亜鉛合金及びニッケルでできています めっき済み このコネクタは IP67 等級です プラグは金めっきされシールド付きです
仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1.5m アズワン品番65-7382-44
1袋(100個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、グレー、金めっきコンタクトが付属します。キー A
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5831 アズワン品番65-7722-74
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6149 アズワン品番65-7398-65
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5074 アズワン品番65-7591-48
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:6●オス/メス:メス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4835 アズワン品番65-7644-52
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:5●オス/メス:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:12●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4854 アズワン品番65-7644-53
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:7●オス/メス:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:15●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4609 アズワン品番65-7659-36
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:37●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4605 アズワン品番65-7638-56
1個
66,980 税込73,678
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-2983 アズワン品番65-7596-52
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:1●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-3066 アズワン品番65-7591-89
1個
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:11●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-2978 アズワン品番65-7595-87
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5343 アズワン品番65-7648-45
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:4●オス/メス:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:11●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4587 アズワン品番65-7661-19
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:2●オス/メス:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4568 アズワン品番65-7591-98
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:ケーブルマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4633 極数6 シェルサイズ8 アズワン品番65-7586-88 コンタクト形状オス
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●定格電流:5A●定格電圧:500 V●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4850 極数26 シェルサイズ12 アズワン品番65-7627-61 コンタクト形状メス
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:4●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5131 アズワン品番65-7643-65
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:3●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ジャムナット●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5125 アズワン品番65-7633-57
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:2●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.8 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4829 アズワン品番65-7612-40
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷