21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACZシリーズDタイプシャーシコネクタ。Dサイズのハウジングは、同じパネル切抜きで前面取り付け又は背面取り付けが可能。はんだバケット接続。先進のFirstMateLastBrake(かん合時には先に接触し、引き抜き時には最後まで通電状態を保持)式のソケットコンタクト。ポジティブラッチロックシステム。垂直基板実装(4コンタクトメスでは不可)
極数3 定格電流(A)15 材質(ハウジング)亜鉛合金 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+75、(Min)-25 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
819 税込901
5日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 3オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫端子方法 = はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 6オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 錫ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 133 V acコンタクト材質 = リン酸銅動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RF同軸コネクタ、SMB/Fakraコネクタプラグ、オスピン、50Ω、スルーホール/ライトアングル
仕様●製品カテゴリー:RFコネクタ / 同軸コネクタ●コネクタスタイル:SMB、Fakra●コネクタタイプ:プラス、オスピン●コンタクト終端:はんだ●シールド終端:はんだ●インピーダンス:50Ω●取り付けタイプ:スルーホール、ライトアングル●締め具タイプ:固定ランプ●最高周波数:4GHz●ポート数:1●FAKRA Keycode:コードC-Signal Blue●ハウジング色:青色、ウオーター●本体材質:亜鉛ダイキャスト●本体仕上げ:錫●センターコンタクトメッキ:金●センターコンタクト材質:真鍮●誘電体:ポリ アズワン品番67-0369-97
1個
769 税込846
6日以内出荷

ピッチ4.2mm 極数8 シリーズMinitek 定格電圧600→0V 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ テールピン長さ(mm)3.5 シリーズ番号10127820 シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(5個)
369 税込406
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

For1.27mmpitch28AWGRibboncableseestocknumbers:289-9925289-9925or:105-5051105-5051(26way)typical.IDCMaleConnectors.AmphenolIDCTMMMicroMatch1.27mmピッチシリーズのオスコネクタは、適切なTMMMicroMatchメスヘッダ(代表品番:739-1136739-1136を参照)とかん合時の電線対基板接続用です。TMMMicroMatchコネクタ用のリボンワイヤサイズは、1.27mmピッチ28AWGです。
ピッチ(mm)1.27、2.54 極数6 シリーズTMM 定格電流(A)1 材質(ハウジング)サーモプラスチック 行数2 動作温度(℃)(Max)105、(Min)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1袋(700個)
66,724 税込73,396
7日以内出荷


仕様コンタクト数 = 16行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
449 税込494
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様コンタクト数 = 8行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 1.27 mm, 2.54 mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだ定格電流 = 1Aコンタクトめっき = 錫シリーズ = TMM動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 230 Vハウジング材質 = サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)ほか
2,290 税込2,519
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:9W2 、 ハウジング材質:サーモプラスチック 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 シリーズ:D 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 11.21mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様コンタクト数:9 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:はんだバケットD-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金, ニッケル, 錫 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:2.74mm 、 長さ:30.43mm 、 寸法:30.43 x 12.17 x 10.99mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷