Amphenol 丸型コネクタシールは、コネクタインターフェイス内の環境シールを形成する丸型コネクタのコンポーネントです。このようなシールは、弾性があり圧縮性の高い材料(ゴムやプラスチックなど)で形成され、かん合面間のコネクタ内に取り付けられます。 丸形コネクタシールは、極端な温度、湿気、及びエンジンルームの過酷な液体や化学物質にさらされても耐えられるように設計されています。コネクタシールは、幅広い用途、特に密閉プラグ、レセプタクル、電源コネクタが必要な場合に必要です。堅牢 Durable シールと優れた電気絶縁性
仕様●種類:RJF544 ガスケット●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJF544●シリーズ:RJF544●コード番号:223-8203
アズワン品番65-7585-91
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.7mm●幅:21mm●深さ:47.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5747
アズワン品番65-7720-42
1箱(25個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5947
アズワン品番65-7722-97
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:52A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5758
アズワン品番65-7722-91
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:78A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5785
アズワン品番65-7722-98
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5902
アズワン品番65-7720-04
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
。ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:18mm●幅:22.2mm●深さ:46.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5958
アズワン品番65-7720-64
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5763
アズワン品番65-7720-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5783
アズワン品番65-7725-02
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します48 ポジションパネル取り付けレセプタクル、サイズ 16 ピンコンタクト、キー付き A / B / C / D、シール付きフランジ、径の小さい背面シール
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:8●定格電流:13A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:64.4mm●幅:135.8mm●深さ:50.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5931
アズワン品番65-7662-18
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数19
シリーズMS3106A
定格電圧(V)500ac、700dc
表面処理コンタクト:銀
シェルサイズ22
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数10
シリーズMS3102A
定格電圧(V)250ac、700dc
シェルサイズ18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプボックスマウント
材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト
接続方向ストレート
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。
極数10
シリーズMS3106A
定格電圧(V)250ac、700dc
シェルサイズ18
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプケーブルマウント
材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト
接続方向ストレート
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数24
シリーズMS3102A
定格電圧(V)200ac、250dc
シェルサイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コンタクトジェンダーメス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプボックスマウント
材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト
接続方向ストレート
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3
シリーズMS3102A
定格電圧(V)500ac、700dc
シェルサイズ10SL
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプボックスマウント
材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電/機械的特性を備え、RoHS適合の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。。削り出しニッケルめっきオスコンタクト、標準ピン
シリーズAT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:1m●外径:3.8mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●コード番号:234-3064
アズワン品番65-7363-86
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5
Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンオスコネクタ付き)は、長さ 5 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)
アズワン品番65-7415-41
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:10m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6161
アズワン品番65-7476-89
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色の LED が付属しており、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます このオスコネクタピンは銅合金製の金めっき仕上げになっています。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメス変換コネクタ かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:5m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6165
アズワン品番65-7400-55
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネ
仕様●芯数:5●断面積:0.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:6.2mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:230-6154
アズワン品番65-7475-57
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Amphenol X-Lok シリーズ産業用コネクタには、グリーン、Orange、Orange の 3 色があり、産業オートメーション、モバイル車両、自動車産業などの幅広い用途で使用できます これらのメスコネクタピンは、銅合金製の金めっき仕上げです。コネクタミニ (A) - サイズの LED コネクタオスメスコネクタです かん合式 X-Lok 定格電流: 5 A コンタクト数: 5 ピン
Amphenol Industrial mini サイズオーバーモールドケーブルは、長さが 1 m です。 17 ピンオスコネクタ付きです。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:1m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)
アズワン品番65-7389-78
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Amphenol Industrial mini size オーバーモールドケーブル( 17 ピンメスコネクタ付き)は、長さ 2 m です。UL94V-0 (耐 UV 性)難燃性クラスに属し、定格電流は 1.5 A です。ピンは銅合金製で、金めっきが施されています。IP68 保護等級
仕様●芯数:17●断面積:0.14 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:2m●外径:16mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)
アズワン品番65-7417-78
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されます12 極レセプタクル、( 2 ) 6 ピンバスバー:39 A、金めっき、キー付き、黒色コンタクトが付属
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5792
アズワン品番65-7723-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Amphenol RJE1A シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: 55 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE1A●コード番号:217-3931
アズワン品番65-7503-25
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7410
アズワン品番65-7393-55
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、8 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7412
アズワン品番65-7454-58
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードシールドセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A です。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
Amphenol RJE39 反転モジュラジャックは、優れた EMI 性能を発揮し、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(700個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3940
アズワン品番65-7503-40
1セット(700個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
。Amphenol RJHSE シリーズの反転モジュラジャックは、EMI 性能に優れ、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJHSE●コード番号:217-3979
アズワン品番65-7508-38
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Amphenol RJE4W シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 準拠の Cat5e 性能を満たしています。ギガビットイーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度:
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE4●コード番号:217-3971
アズワン品番65-7508-69
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合してい
仕様●CN1:M12●コーディング:D●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:M12D-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7434
アズワン品番65-7453-51
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401
アズワン品番65-7393-65
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403
アズワン品番65-7454-87
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Amphenol Industrial M12 B コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
仕様●CN1:M12●コーディング:B●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:M12B-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7430
アズワン品番65-7454-88
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ