Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications。Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current。Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866
アズワン品番65-7583-34
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品基板対基板コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
1袋(100個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG
シリーズMinitek
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
適合電線サイズ(Min)30AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Minitekコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
1袋(100個)
¥839
税込¥923
7日以内出荷
手動圧着工具については品番:721-2575721-2575を参照してください。.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクト.AmphenolFCIMinitek(TM)圧着コンタクトの2.00mmメスソケット圧着は、MinitekシリーズのCTWアクティブラッチハウジング内で使用します(代表品番:673-7616673-7616を参照)。.りん青銅材コンタクト部分での金めっきの厚さ::714-2404714-2404は0.76μm、:771-0114771-0114は0.2μm、ほかは金フラッシュワイヤゲージ範囲:26-30AWG
シリーズMinitek
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品Minitekコネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)20
表面処理(コンタクト)金
1セット(20000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様シリーズ = MSDコネクタタイプ = 手動サービス切断定格電流 = 230A動作電圧 = 1000 V dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = 高電圧バッテリパック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,180
税込¥17,798
欠品中
このAmphenolフィルタ付きD-SubFCE17シリーズストレートピン又はソケットコネクタは、はんだカップテールでパネルに取り付けます。。フィルタ静電容量470pF、820pF、1000pF、5600pFのタイプがありますが、それぞれメーカー品番FCE17-*****-*X**において1、4、5、9で示されています。固定中心間隔25mm、33.3mm、47mm、63.5mmのΦ3mm取り付け穴は、それぞれE09、A15、B25、C37のサイズに適合。つや消しスズめっきのはんだバケット終端は、最大20AWGのワイヤに対応。絶縁抵抗:3000MΩ。接触抵抗:15mΩ。。このフィルタ付きコネクタは望ましくないEMIをフィルタできるコンパクトな相互接続デバイスです。それぞれのコンタクトとコネクタアースシェル間にあるコネクタの内側にコンデンサを取り付けます。。EMI制御の向上-リードインダクタンスを最小化し、フィルタの直接アース経路を短くすると、通常、基板上の同じフィルタコンポーネントに比べて3倍の性能を発揮。基板の省スペース-フィルタエレメントをコネクタに組み込むと、必要な性能に要求されるフィルタ回路図を簡素化でき、2→4平方インチの省スペース化も実現。コスト削減-インダクタやコンデンサなどのフィルタエレメントの購入、保管、組み立て、テストがこれ以上必要ありません。コンポーネントを少なくして低コストでも信頼性を向上。簡単にEMI/RFIをアップグレード-このコンパクトなフィルタ付きコネクタは、標準のフィルタを使わないコネクタのフットプリントに適合します。既存のコネクタをフィルタ付きコネクタに交換するだけで、EMC性能が向上。EMC適合及びイミュニティ-電子機器から発生、放射、誘導されるEMIは、コネクタシェルを通ってシャーシのアースに再び向かいます。また、この同じデバイスが同じ方法で外部EMI/RFIノイズ(無線トランスミッタ、ESD、自然現象、照明など)からシステムを保護
長さ(mm)30.81
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数9
定格電流(A)5
深さ(mm)16.73
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)フィルタ付きD-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
Duboxヘッダとのかん合については、代表品番:252-513252-513を参照してください。.レセプタクル圧着コンタクト.Duboxレセプタクル圧着コンタクトは、ショート5mmピンとかん合できます。Duboxレセプタクル圧着コンタクトのバレルは、22~30AWGのワイヤで使用できるユニバーサル設計です。
シリーズDUBOX
動作温度(℃)(Max)+125、(Min)-40
適合電線サイズ(Max)22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品基板対基板コネクタ
最大接触抵抗(mΩ)15
表面処理(コンタクト)金
1セット(500個)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS
定格電圧(V)250
定格電流(A)13
シェルサイズ2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネット
ミルスタンダードMIL-DTL-5015
実装タイプボックスマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
2.54mmピッチ及び1.27mmリードピッチのT812シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタです。この電線対基板T8122.54mmIDCリボンケーブルコネクタは、黒色のUL94V-0PBT製です。金のフラッシュめっきIDCレセプタクルコンタクトを備え、ストレインリリーフ付きのものとなしのものが用意されています。メーカ型番T812-1-XX-XX-00-CEU-ストレインリリーフなし。メーカ型番T812-1-XX-XX-01-CEU-ストレインリリーフ付き
ピッチ(mm)2.54
極数30
シリーズT812
定格電圧250.0Vac
定格電流(A)3
行数2
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス用途 = BMS / 蓄電、EV / HEV、重機、医療、プロセス制御 / 自動化、鉄道大量輸送
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスボディ向き = ライトアングル端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = 金ケーブルタイプ = RG178 B/U, RG196 A/Uインピーダンス = 50Ω動作周波数 = 0 → 6GHzコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
AmphenolMCXコネクタ
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥96,700
税込¥106,370
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス色 = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,050
税込¥2,255
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス深さ = 37.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL18
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥9,198
税込¥10,118
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL00
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数2
シリーズPL282
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL18
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Amphenol Powerlok コネクタ PL182 は、70 mm 2 用 2 極ストレートケーブルプラグ、HVIL コンタクト付き。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4821
アズワン品番65-7669-57
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、70mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ
極数1
シリーズPL28
定格電流(A)300
範囲パワーロック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(kV)1
オス・メスメスtoオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ