10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.93 幅(mm)15.37 サイズD-Subシェル:D 極数36 シリーズDW 定格電圧300→0V 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:36W4 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(10個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.17 極数3(電源) シリーズDW RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1セット(25個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)66.55 幅(mm)15.37 極数24 定格電圧(V)300→0 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:24W7 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1セット(40個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.55 極数3(電源) シリーズDW RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1個
199 税込219
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)68.94 幅(mm)12.55 極数8(電源) シリーズDW 深さ(mm)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1個
439 税込483
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.55 寸法(mm)52.65×12.55×13.85 極数13 定格電圧(V)300→0 深さ(mm)13.85 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:13W3 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプDコネクタ:ミックスコンタクトD-Sub 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.55 極数9 シリーズDW 定格電圧300→0V 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:9W4 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(20個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.55 寸法(mm)52.65×12.55×11.3 極数5(電源) 深さ(mm)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプケーブルマウント
1個
369 税込406
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)38.76 幅(mm)12.55 サイズD-Subシェル:A 極数7 シリーズDW 深さ(mm)13.29 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:7W2 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub 接続方向ライトアングル
1セット(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
長さ(mm)52.65 幅(mm)12.55 極数9 定格電圧300→0V 材質(ハウジング) 動作温度(℃)(Max)+125 RoHS指令(10物質対応)対応 レイアウトミックスコンタクト:9W4 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント コネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1セット(20個)
81,980 税込90,178
7日以内出荷