カテゴリ

  • 制御機器(292)
    • 角型コネクタ本体・ハウジング(137)
  • パソコン/周辺機器(21)
    • 変換・延長アダプタ(21)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(9)
  • JAE(日本航空電子工業)(42)
  • エレコム(37)
  • サンワサプライ(139)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(26)
  • ノーブランド(6)
  • StarTech.com(213)
  • ハーティング(164)
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
  • MH CONNECTORS(59)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(505)
  • RS PRO(338)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(308)
  • NORCOMP(277)
  • ダイヤトレンド(212)
  • フエニックス・コンタクト(167)
  • ATEN(90)
  • 椿本チエイン(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(71)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(216)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D-sub」の検索結果

313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2FAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4FAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, DAM15SAMPHENOL
36,980税込40,678
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだミックスコンタクトレイアウト = 15W2Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmシリーズ = DM動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, M24308/2-3FAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント, M24308/2-5F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 50極, メス, パネルマウント, M24308/2-5FAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1FAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308動作温度範囲: -55 → +125 ℃
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15P AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, DAM15PAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5FAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, M24308/2-4F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, M24308/2-4FAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3FAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, M24308/2-1FAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極AMPHENOL
429税込472
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極AMPHENOL
729税込802
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール実装, D09P13A4GV00LFAMPHENOL
6,598税込7,258
1セット(30個)
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ2.74mm極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.75RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, スルーホール, D09S13A4GV00LFAMPHENOL
349税込384
1個
7日以内出荷
90°デルタDコネクタ列間ピッチ2.54mmのコネクタ、リベット加工のメスラッチ付き軍事、産業又は商業用途、コンピュータのインターフェイスに最適ハープーン及びメス4-40UNCねじ付き
長さ(mm)30.81幅(mm)13.48ピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧(V)300→0定格電流(A)5深さ(mm)20.82動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, プラグイン取り付け, D15S33E4GX00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, メス, プラグイン取り付け, D15S33E4GX00LFAMPHENOL
6,798税込7,478
1セット(25個)
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタが必要な用途向けの産業規格の1つです。実績のあるD-Subコネクタは、最も一般的な入出力インターコネクトの1つであり、通信、データ、民生機器、産業、軍事、計装、医療の幅広い用途に対応します。FCIは、過酷な環境などで、さまざまな設計要件を満たす幅広いD-Subコネクタを提供します。この高性能コネクタは、通信分野、航空宇宙、軍事(125℃)クラスの厳しい環境用途や、特別な高温(+155℃)クラスの特に厳しい用途向けに設計されています。機械加工コンタクトが付属し、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、ワイヤラップ終端を取り揃えています。標準DタイプはベーシックI/OコネクタD形設計、シェルx2、ハウジングx2D形シェル設計DIN41652及びMIL-C-24308寸法規格に適合9→50ポジションのコンタクトレイアウトを用意打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングル終端を用意各種基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準のはんだバケット及び圧着終端を用意圧着コネクタごとにコンタクトを取り外し可能各種ケーブル及びワイヤサイズに最適なコネクタを用意ケーブルコネクタに合わせたフードの品揃えDPシリーズの機械加工コンタクトが付属Dシリーズは、打ち抜きコンタクト付きの標準D-Sub総金属製シェルタイプ。この設計では、基本的にアクセサリなしで、はんだバケット、ストレート、アングルタイプを提供
長さ(mm)39.14幅(mm)12.58ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)18.77材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:15W2結線方法はんだオス・メスメス実装タイププラグイン取り付けコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, シルバー, 863093C15MLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 15 極 A, シルバー, 863093C15MLFAMPHENOL
659税込725
1個
7日以内出荷
FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー極数15シリーズ863093CシェルサイズD-Sub:ARoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 9 極 E, シルバー, 863093C09MLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 9 極 E, シルバー, 863093C09MLFAMPHENOL
689税込758
1個
7日以内出荷
FCID-Subシールド付きメタライズドプラスチック製フード、ストレインリリーフ付き.シールド付きメタライズドプラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタ用です。この汎用メタライズドプラスチック製フードは、メタライズドコーティングが施された熱可塑樹脂製で、金属製ねじ固定ケーブルクランプストレインリリーフ付きの角度付きケーブル出口を備えています。
シルバー極数9シリーズ863093C材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309AMPHENOL
649税込714
1袋(2個)
7日以内出荷
D-Sub標準密度コネクタ、入出力コネクタ、打ち抜き信号コンタクト3A、ストレートIDCフラットリボン、前面光沢スズめっき金属シェル、9極レセプタクル、0.76μm(29.921μインチ)金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, プラグイン取り付け, D15P33E4GV00LF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, プラグイン取り付け, D15P33E4GV00LFAMPHENOL
7,598税込8,358
1セット(25個)
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14幅(mm)12.58ピッチ2.74mm極数15定格電圧300→0V深さ(mm)18.5材質(ハウジング)PBT材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:15W2結線方法はんだオス・メスオス実装タイププラグイン取り付けコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 9 極 E, グレー, 8630CH09UNCLFAMPHENOL
169税込186
1個
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数9シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 37 極 C, グレー, 8630CH37UNCLFAMPHENOL
259税込285
1個
翌々日出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数37シリーズ8630CH材質(ハウジング)サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8630CH シリーズ 25 極 B, グレー, 8630CH25UNCLFAMPHENOL
199税込219
1個
7日以内出荷
FCID-SubminiaturePlasticHoodwithStraightExit.プラスチック製フードは、D型サブミニチュアコネクタと併用します。グレーのケーブル取り付けプラスチック製フードは熱可塑性樹脂製で、ストレートケーブル出口が付属します。このプラスチック製フード用のジャックスクリューねじでは、M3ねじ(末尾が「M3LF」の品番)又はUNC4.40ねじ(末尾が「UNCLF」の品番)を用意
グレー極数25シリーズ8630CHシェルサイズD-Sub:BRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト メス 圧着 ニッケルの上に錫鉛合金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
4,998税込5,498
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)14.1タイプコンタクト:ソケット材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス
Amphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタコンタクト オス 圧着 金めっき 24 → 20 AWGAMPHENOL
3,698税込4,068
1袋(500個)
7日以内出荷
D-Subコネクタ.FCIのD-Subコネクタシリーズです。このコネクタシリーズには、さまざまな寸法と定格電流のタイプが用意されています。.鉛フリー/RoHS対応
長さ(mm)15タイプコンタクト:シグナル材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ(Max)20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, 865609PLTXLFAMPHENOL
8,898税込9,788
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 865637SLTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, 865637SLTLFAMPHENOL
11,980税込13,178
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 865609SLTLFAMPHENOL
8,298税込9,128
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)30.43幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数9シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 865615SLTLFAMPHENOL
9,298税込10,228
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)38.76幅(mm)12.17寸法(mm)38.76×12.17×17.44ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLF AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 50極, オス, ケーブルマウント, 865650PLTXLFAMPHENOL
15,980税込17,578
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ2.76mm極数50シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 865625SLTLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, ケーブルマウント, 865625SLTLFAMPHENOL
13,980税込15,378
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)52.65幅(mm)12.17寸法(mm)52.65×12.17×17.44ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.44材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 865637PLTXLF AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 865637PLTXLFAMPHENOL
12,980税込14,278
1箱(100個)
7日以内出荷
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクトこの8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37シリーズ8656定格電圧1.0kV定格電流(A)5深さ(mm)17.35材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3 AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, L717D A15P ST3AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15材質(ハウジング)材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ねじ端子オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SAMPHENOL
309税込340
1個
5日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)30.84幅(mm)12.55ピッチ2.74mm極数9定格電圧(V)250定格電流(A)5深さ(mm)17.48材質(ハウジング)材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25SAMPHENOL
6,498税込7,148
1袋(50個)
7日以内出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数25シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09S AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, L77DE09SAMPHENOL
129,800税込142,780
1セット(200個)
7日以内出荷
DSUB、機械加工ピン7.5A、ストレートはんだカップ、09ソケット、光沢スズシェル、フラッシュ金、3.1mm(.122インチ)クリア穴
長さ(mm)30.7幅(mm)11.7寸法(mm)30.7×11.7×12.4ピッチ2.74mm極数9定格電圧300→0V定格電流(A)7.5深さ(mm)12.4材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 37 極 C, 黒, 863093C37ALF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 863093C シリーズ 37 極 C, 黒, 863093C37ALFAMPHENOL
19,980税込21,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Sub-Dプラスチックフード一連の非ロック式フードにより、ケーブルを上又は側方から装着することができます。
極数37シリーズ863093C材質(ハウジング)サーモプラスチックストレインリリーフあり接続方向アングル,ストレート
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MHR シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MHRA0901KLFAMPHENOL
799税込879
1個
翌々日出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、角度付き出口付属-エコノミカルシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、角度付きケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01KLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02KLF」)を用意
シルバー極数9シリーズ8655MHRシェルサイズD-Sub:ERoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向アングル
Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0902BKLF AMPHENOLAmphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0902BKLFAMPHENOL
58,980税込64,878
1袋(100個)
7日以内出荷
FCID-Subシールド付き金属製フード、ストレート出口付き-Economicalシリーズ.D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このケーブル取り付けシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口とポリカーボネート製ケーブルクランプストレインリリーフを備えています。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューでは、UNC4.40ねじ(品番の末尾が「01BKLF」)又はM3ねじ(品番の末尾が「02BKLF」)を用意
シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4F AMPHENOLAmphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, スルーホール, L717SDE09P1ACH4FAMPHENOL
399税込439
1個
5日以内出荷
標準密度プラグ、ライトアングル欧州規格フットプリント、前面ねじロック
長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9定格電流(A)5深さ(mm)20.6材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら