仕様コンタクト数 = 37取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 175 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥28,840
税込¥31,724
5日以内出荷
タイプシールプラグ
シリーズAT
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
1袋(25個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9483
アズワン品番65-7488-23
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9476
アズワン品番65-7495-32
1袋(10個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9473
アズワン品番65-7488-91
1袋(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1700個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9477
アズワン品番65-7495-42
1セット(1700個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9478
アズワン品番65-7495-99
1袋(10個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9479
アズワン品番65-7488-95
1セット(5000個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9480
アズワン品番65-7489-29
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1500個入り)●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9472
アズワン品番65-7486-83
1セット(1500個)
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●オス/メス:メス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9474
アズワン品番65-7487-21
1セット(10000個)
¥689,800
税込¥758,780
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 25A定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 225 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 400 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウムコンタクトめっき = 金
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタルコンタクトめっき = 金
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
色シルバー
極数15
シリーズEconomical
材質(ハウジング)亜鉛ダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1001
アズワン品番65-7493-08
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:19mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1000
アズワン品番65-7500-03
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:23mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1002
アズワン品番65-7493-09
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:25mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1003
アズワン品番65-7493-62
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating。Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e。interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:オス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:20GB-WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8656
アズワン品番65-7584-27
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when mating。Cable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.e。interface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655
アズワン品番65-7584-89
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード