30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:45.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4795 アズワン品番65-7670-23
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL184X-41 は、HVIL コンタクトを備えた 4 mm 2 ケーブル用の 4POS プラグです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:40.0A●シリーズ:PL084X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4810 アズワン品番65-7698-32
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ 極数1 シリーズPL00 定格電流(A)300 範囲パワーロック RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスメスtoオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

AmphenolPowerlokコネクタPL00は、HVILコンタクトを備えた単極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ 極数1 シリーズPL00 定格電圧1.0kV 定格電流(A)300 範囲パワーロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメスtoオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(100個)
519,800 税込571,780
7日以内出荷

AmphenolPowerlokコネクタPL082は、HVILコンタクトを備えた2極レセプタクルです。
タイプPowerlokコネクタ 極数2 シリーズPL082 定格電圧1.0kV 定格電流(A)300 範囲パワーロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメスtoオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(60個)
1,098,000 税込1,207,800
7日以内出荷

Amphenol Powerlok コネクタ PL082X-61 は、HVIL コンタクトを備えた 10 mm 2 ケーブル用の 2 極レセプタクルです。動作温度範囲: -40℃ → +125℃ IP67 及び IP2X 保護クラス 自動二次ロック 挿抜回数: 500 分
仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:60.0A●シリーズ:PL082X●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4782 アズワン品番65-7670-93
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

AmphenolPowerlokコネクタPL18は、50mm2ケーブル用の1極ストレートケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ 極数1 シリーズPL18 定格電流(A)300 範囲パワーロック RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスメスtoオス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。
仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977 アズワン品番65-7713-96
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様タイプ = ケーブルソケットねじロックジェンダー = メス併用可能製品 = HVケーブルソケットシリーズ = C16-3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷



仕様シリーズ = HVSL100行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 0.5 mm2定格電流 = 250Aコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,670 税込21,637
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,830 税込22,913
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






仕様シリーズ = HVSL600行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





関連キーワード