カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • SMC(291)
  • 清水製作所[継手](99)
  • フジトク(55)
  • ハリケーン(41)
  • 日本モレックス(molex)(38)
  • 河村電器産業(28)
  • YAGEO(26)
  • スリーハイ(18)
  • 三木プーリ(17)
  • POSH Faith(15)
  • brembo(15)
  • DAYTONA(デイトナ)(14)
  • TRACO POWER(14)
  • イスカル(12)
  • ハンマーキャスター(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • 堀内機械(12)
  • TOA(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SR-12」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 8極 PT06A-12-8P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 8極 PT06A-12-8P(SR)AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数8シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 10極 PT06E-12-10P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 10極 PT06E-12-10P(SR)AMPHENOL
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数10シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ12ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06E-12-3P(SR) AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06E-12-3P(SR)AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数3定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657アズワン品番65-7775-06
オートモーティブ CONN プラグ 2POS 7.5A AMPHENOLオートモーティブ CONN プラグ 2POS 7.5AAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
23日以内出荷
仕様製品群:ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート プラグ コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67アズワン品番65-1377-10
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 12極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 12極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
919税込1,011
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M12 CONN SCREW IN 90° AMPHENOLM12 CONN SCREW IN 90°AMPHENOL
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
PT06E-12-3P(SR) AMPHENOLPT06E-12-3P(SR)AMPHENOL
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
極数3
PT06E-12-10P(SR) AMPHENOLPT06E-12-10P(SR)AMPHENOL
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
極数10
PT06A-12-8P(SR) AMPHENOLPT06A-12-8P(SR)AMPHENOL
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
極数12
M12 CABLE CONN AMPHENOLM12 CABLE CONNAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
M12 ASSY CONN AMPHENOLM12 ASSY CONNAMPHENOL
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用