カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(145)
  • サンワサプライ(143)
  • RS PRO(102)
  • サンワダイレクト(58)
  • エレコム(36)
  • StarTech.com(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • BLACK BOX(26)
  • 日本モレックス(molex)(23)
  • アイネックス(22)
  • エスコ(18)
  • SAMTEC(14)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • エスエスエーサービス(13)
  • ナカバヤシ(11)
  • グリーンハウス(11)
  • BULGIN(11)
  • Vodaview(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB A メスメス」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBF 21 N SCC AMPHENOLAmphenol USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBF 21 N SCCAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBAccessPointポート数1定格電圧(V)5定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法メスUSB-Aオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ストレート
Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBFTV2PE1N AMPHENOLAmphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBFTV2PE1NAMPHENOL
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。
シリーズUSBFTVポート数1定格電圧(V)5定格電流(A)5保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法メスUSB-Aオス・メスメスUSBバージョン:2
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB15134AMPHENOL
149,800税込164,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD11130 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD11130AMPHENOL
55,980税込61,578
1袋(50個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol USBコネクタ Micro AB タイプ, メス スルーホール実装 MUSBE15134 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ Micro AB タイプ, メス スルーホール実装 MUSBE15134AMPHENOL
159,800税込175,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプMicroAB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBD51100AMPHENOL
66,980税込73,678
1袋(50個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス ジャムナット USBFTV71ZN AMPHENOLAmphenol Socapex USBコネクタ A タイプ, メス ジャムナット USBFTV71ZNAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
シリーズUSBFTVRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ストレート
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLFAMPHENOL
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLFAMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLFAMPHENOL
889税込978
1袋(5個)
翌々日出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLFAMPHENOL
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 87520-0010BLFAMPHENOL
4,398税込4,838
1セット(42個)
翌々日出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF AMPHENOLAmphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLFAMPHENOL
4,398税込4,838
1セット(30個)
7日以内出荷
480Mbpsの高速性能高定格電流:2.1→2.9A堅牢で耐久性に優れた設計挿抜回数:最大12000回ホットプラグ対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESDシールドタイプを用意ボードロックで基板にしっかり固定さまざまな構成を選択可能
ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス 表面実装 10103592-0001LFAMPHENOL
99,980税込109,978
1セット(1500個)
7日以内出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧(V)100定格電流(A)1.8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LF AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ Micro B タイプ, メス 表面実装 10118194-0001LFAMPHENOL
569税込626
1袋(10個)
翌々日出荷
コンパクトな省スペース設計充電や通信に便利OTG(On-The-Go)に対応高温熱可塑樹脂製ハウジングEMI/ESD完全シールド挿抜回数:最大10000回基板に対する最大のレセプタクル保持力さまざまな実装/終端処理機能
定格電圧100.0V定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール MUSBD11131AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数1定格電流(A)1.5材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB55104 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール実装 MUSBB55104AMPHENOL
139,800税込153,780
1袋(80個)
7日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSB材質(コンタクト)リン青銅動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ストレート
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール MUSBC11130AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
USBコネクタ、過酷な環境向け-MUSBシリーズ.AmphenolMUSBシリーズUSBコネクタは、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする過酷な環境でのデータ転送に最適なソリューションです。このUSBコネクターは、嵌合時と非嵌合時に単なる耐水性ではなく、水中に浸漬しても使用できます。産業、軍事通信、携帯型など、要求の厳しいコネクタ条件に適しています。.特長:嵌合・非嵌合時にIP67の防水性能を発揮ニッケルめっき仕上げのダイキャストコネクタシェルUL94V-0黒ハウジングコンタクト部:金めっき定格電流:1.5A定格電圧:100Vdc@-25→+85℃耐電圧:500VAC(RMS)/60Hz1分間動作温度範囲:-40℃→+80℃
シリーズMUSBポート数2定格電圧(V)100定格電流(A)1.5動作温度(℃)(Max)+105、(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメス接続方向ライトアングル
Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 UE27AC54100 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 UE27AC54100AMPHENOL
879税込967
1袋(10個)
7日以内出荷
シリーズUE27ポート数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプ表面実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント AMPHENOLUSBコネクタ A タイプ, メス パネルマウントAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP68結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2
USBコネクタ A タイプ メス ジャムナット AMPHENOLUSBコネクタ A タイプ メス ジャムナットAMPHENOL
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
標準 USB3F TV から派生した Reduced Flange USB3F TV は、小型軽量が重要な用途に最適です。USB フィールドを備えた、標準的な USB 3.0 コードセットを金属プラグに挿入し、衝撃、埃、液体から保護します。危険な現場での配線や接地は不要です。
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ジャムナット●結線方法:メスUSB-A●USBバージョン:3.2 Gen 1●接続方向:ストレート●ポート数:1●定格電流:5A●定格電圧:5 V●シリーズ:USB3FTV●コンタクト材質:銅合金、金めっき●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-6529アズワン品番65-7667-66
丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極 AMPHENOL丸型コネクタ WM シリーズ メス 9極AMPHENOL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Magnetic mating mechanism Non-keyed rotatable mating Wipe clean interface featuring sprung-loaded contacts 5000+ mating cycles Compatible with USB 2.0, Ethernet and Audio signal requirements Last mate contact 90℃able exit within the height of the connector Benets Aids blind-mate performance and prevents inadvertent damage if the user forgets to unmate Does not require pre-alignment when matingCable exit angle is innitely variable and can be set and adjusted by the user Easy cleaning and decontamination Increased connector life before replacement Allows interconnection of various equipment including computers, radios and headsets Allows hot-swapping of equipment and signals (i.einterface is passive until the connector is fully mated) Cable runs parallel to the body eliminating loops and preventing snagging High degree of sealing prevents ingress of dust and moisture
仕様●極数:9●オス/メス:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V dc●シェルサイズ:3●実装タイプ:ウォールマウント●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●シリーズ:WM●動作温度 Min:-55℃●コード番号:187-8655アズワン品番65-7584-89
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 5個入AMPHENOL
1,498税込1,648
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8504アズワン品番65-7714-97
USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1袋 10個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1袋 10個入AMPHENOL
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8524アズワン品番65-7715-03
USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入AMPHENOL
209,800税込230,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503アズワン品番65-7715-77
USBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入 AMPHENOLUSBコネクタ USB A タイプ メス 表面実装 1セット 120個入AMPHENOL
9,998税込10,998
1セット(120個)
7日以内出荷
USB A 2.0 Rcpt 4P 基板実装垂直USB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB A タイプに使用します。熱可塑性樹脂素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB A 2.0●接続方向:垂直●ポート数:4●シリーズ:UE27●コード番号:220-8523アズワン品番65-7715-75
USBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入 AMPHENOLUSBコネクタ Type-C Type C タイプ メス 表面実装 1袋 5個入AMPHENOL
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Amphenol タイプ C レセプタクルコネクタは、電源充電、トンネリング USB、PCIe データ転送、DP ビデオ / オーディオ機能を組み合わせた Thunderbolt 4 インターフェイスと互換性があります。ストレージ、ノートブック、タブレット、ドッキングステーション、周辺機器の車載インフォテインメントに最適です。 ホームエンターテイメント。リバーシブルプラグとケーブルの向きがどちらでも、4K UHD 60 Hz ディスプレイに対応します。2 列 SMT で、中心の高さは 1.57 mm です。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH に準拠しています 最大 40 Gbps の高速伝送を実現します 挿抜回数は最大 10、000 回です 波打ちがない
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB 4.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●コード番号:222-1040アズワン品番65-7540-85
USBコネクタ C タイプ メス スルーホール AMPHENOLUSBコネクタ C タイプ メス スルーホールAMPHENOL
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applicationsMating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A currentAvailable in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
Amphenol USB延長ケーブル 300mm AMPHENOLAmphenol USB延長ケーブル 300mmAMPHENOL
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント 3.1 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント 3.1AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBRRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウント AMPHENOLAmphenol USBコネクタ Type-C メス PCBマウントAMPHENOL
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol USBAPSCC71 USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol USBAPSCC71 USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別ジャムナットレセプタクル保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1 AMPHENOLAmphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1AMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOLUSBコネクタ (タイプA), メス AmphenolAMPHENOL
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Amphenol FCI, ポート数:1 AMPHENOLUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Amphenol FCI, ポート数:1AMPHENOL
27,980税込30,778
1リール(250個)
5日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:2.1 → 2.9A●定格電圧:750 V ac●シリーズ番号:87583●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●Amphenol FCIタイプA / タイプB USB 2.0コネクタ. USB 2.0タイプA / タイプBコネクタは、480 Mbpsの高速性能を発揮し、2.1~2.9 Aの高い定格電流となっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタはホットプラグ対応のため、すばやく簡単に使用することができます。また、堅牢で耐久性に優れた設計により、最大12000回の挿抜回数に耐えられるようになっています。このUSBタイプA / タイプBコネクタのハウジングは、耐熱性熱可塑樹脂製で、EMI / ESD保護のシールドタイプが用意されています。コネクタハウジングのボードロックにより、はんだ処理時に基板にしっかり固定することができます。このUSBタイプA / タイプBコネクタは、ライトアングル実装、側面実装、ダブルデッキなどのさまざまな構成に対応しており、柔軟な設計が可能です。. 特長と利点. 480 Mbpsの高速性能 高定格電流: 2.1 → 2.9 A 堅牢で耐久性に優れた設計 挿抜回数: 最大12000回 ホットプラグ対応 高温熱可塑樹脂製ハウジング EMI / ESDシールドタイプを用意 ボードロックで基板にしっかり固定 さまざまな構成を選択可能. 製品用途の情報. このUSBタイプA / タイプBコネクタは、民生機器、工業、計装、データなどの市場に適しています。主な用途には、静止画デジタルカメラ、MP3プレーヤ、携帯電話、ノートブック、タブレット、事務機器、車載製品、医療機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニUSBコネクタ Amphenol AMPHENOLミニUSBコネクタ AmphenolAMPHENOL
63,980税込70,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Amphenol ICC USBコネクタ Micro AB タイプ, メス パネルマウント MUSB-K152-30 AMPHENOLAmphenol ICC USBコネクタ Micro AB タイプ, メス パネルマウント MUSB-K152-30AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
定格電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプMicroABオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
Amphenol USBコネクタ Type-C メス パネルマウント 3.1 AMPHENOLAmphenol USBコネクタ Type-C メス パネルマウント 3.1AMPHENOL
54,980税込60,478
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = クイックコネクトコンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 3.1IP保護等級 = IP68定格電流 = 3A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら