仕様●極数:2●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:8.4A●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9910
アズワン品番65-7765-98
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
用途 bussing サーミスタ 過酷な環境向けの耐環境シール構造 工場組み立て済みで簡単にプラグアンドプレイ設置可能 ワイヤハーネスのはんだ付け部品の問題を解消します AT、ATP、ATM シリーズのすべてのコネクタに対応するカスタム電子パッケージ
仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:4A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:25.4mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9906
アズワン品番65-7667-13
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-5803
アズワン品番65-7724-99
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があり
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:42.8mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5802
アズワン品番65-7719-16
1箱(30個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、
仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5813
アズワン品番65-7724-97
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
関連キーワード