仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2、25 mm2定格電流 = 120A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス端子方法 = はんだボディ向き = 垂直コンタクト材質 = 銅合金取り付けタイプ = PCBマウントポート数 = 1USBバージョン = 3.1定格電圧 = 100 V ac定格電流 = 1.25A動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃シリーズ = MUSBR
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 3取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 5AIP保護等級 = IP40定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートシリーズ = C 091ハウジング材質 = ニッケルめっき動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = BBA併用可能製品 = SSLコネクタコンタクトタイプ = ピン長さ = 14.5mm定格電圧 = 250 V ac/dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃取り付けタイプ = ケーブルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレート動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント定格電流 = 75Aコンタクトジェンダー = オス to メス定格電圧 = 630 V ac/dcボディ向き = ストレートシリーズ = MotionGrade M40ハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ライトアングル定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 A動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 25A定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥21,100
税込¥23,210
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V acシリーズ = C 091 B動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,950
税込¥2,145
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 10A定格電圧 = 280 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 22取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 7.5A定格電圧 = 150 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61動作温度 Min = -40℃
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コンタクト数 = 2取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = M16端子方法 = はんだ定格電流 = 5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 300 V acボディ向き = ストレートハウジング材質 = ニッケル動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 10Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 225 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケット端子方法 = はんだ定格電流 = 25Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 380 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = アルミニウム動作温度 Min = -40℃
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだ定格電流 = 50Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 480 V acボディ向き = ストレートシリーズ = SL61ハウジング材質 = メタル動作温度 Min = -40℃
1個
¥15,090
税込¥16,599
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ