26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様適合製品:Amphenol DW シリーズ D Sub コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:18AWG アズワン品番65-1663-85
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

Amphenol ジャムナットレセプタクルのコンタクトは 12 個です。サイズ 16、ワイヤ範囲 14 → 26 AWG、13 A / 300 V、シェルサイズ 14 のオスレセプタクルです。電圧: 300 IP 等級: IP67
仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:ピン●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4109 アズワン品番65-7743-05
1箱(100個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

Amphenol 角形フランジレセプタクルキット、メスは密閉型金属製バヨネットカップリングコネクタキット、レセプタクル付き、ガスケット及びコンタクト、26 コンタクト、サイズ 20、20-30 AWG、5 / 150 V、シェルサイズ 16IP 等級: IP67 コンタクトソケット
仕様●極数:26●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:ソケット●シリーズ:ecomateRM●コード番号:204-4146 アズワン品番65-7579-45
1袋(20個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

仕様オス・メス = オスコンタクトめっき = ニッケルケーブルサイズ = 16 AWGコンタクトタイプ = パワーシリーズ = DW定格電流 = 10A端子方法 = はんだ長さ = 21.85mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
5日以内出荷

パワーコンタクト-DWシリーズ.はんだバケット付きパワーコンタクト10A→40Aの電流に対応これらのパワーコンタクトでは、色分けされたプラスチック製クリップにより、ケーブルゲージを容易に識別可能
長さ(mm)21.95 タイプコンタクト:パワー シリーズDW 定格電流(A)10 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1個
689 税込758
翌々日出荷

仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 20 → 16 AWGオス・メス = メス シリーズAT ケーブル20 → 16 AWG 端子長さ(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器自動車用コネクタ アクセサリタイプコンタクト オス・メスメス
1袋(5000個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷


仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア動作温度 Max = +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。16 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。金めっきが施され、圧着終端を備えています
仕様●極数:1●オス/メス:オス●実装タイプ:ワイヤ取り付け●接続方向:ストレート●定格電流:8A●シリーズ:VN01●コード番号:229-2069 アズワン品番65-7656-89
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS 定格電圧(V)700 定格電流(A)13 シェルサイズ4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-DTL-5015 実装タイプケーブル 接続方向ストレート
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:2●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5397 アズワン品番65-7550-47
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
1個
8,298 税込9,128
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5399 アズワン品番65-7555-31
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:29●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5404 アズワン品番65-7556-78
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

。Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5393 アズワン品番65-7566-89
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプシールプラグ 併用機器ATシリーズコネクタ シリーズAT 端子長さ(mm)16 ケーブル16 → 12 AWG ボディ形式ストレート オス・メスオス コンタクト数1 仕様アクセサリタイプ = シールプラグ併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 12 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 114017 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリタイプメスコンタクト 併用機器ATシリーズコネクタ シリーズAT 端子長さ(mm)16 ケーブル14 → 16 AWG ボディ形式ストレート オス・メスメス コンタクト数1 仕様アクセサリタイプ = メスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 14 → 16 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = メスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 62 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(5個)ほか
519 税込571
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = オスコンタクト併用可能製品 = ATシリーズコネクタシリーズ = AT端子サイズ = 16mmケーブルサイズ = 16 → 14 AWGボディ向き = ストレートオス・メス = オスコンタクト数 = 1シリーズ番号 = 60 シリーズAT ケーブル16 → 14 AWG 端子長さ(mm)16 コンタクト数1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ストレート 併用機器ATシリーズコネクタ アクセサリタイプオスコンタクト オス・メスオス
1リール(5個)ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●オス/メス:オス●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Eco-Mate●併用可能製品:Ecomateシリーズ丸型コネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:銀●最大接触抵抗:5mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ番号:C 16-1●コード番号:103-982 アズワン品番65-7771-13
1袋(25個)
2,698 税込2,968
欠品中

仕様極数 = 3ピッチ = 3.81mm定格電流 = 6Aケーブルサイズ = 26 → 16 AWG素材 = サーモプラスチック定格電圧 = 300 V動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +115℃コンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 錫 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様圧着コネクタのタイプ = オープン圧着バレルケーブルサイズ = 16 → 14 AWGターミナル絶縁 = 絶縁シリーズ = TAポートカラー = 緑 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 20ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナルコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 5mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 1.6mmケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = C 16-3, Eco-Mate併用可能製品 = C16-3シリーズプラスチック製丸型コネクタコンタクトめっき = 銀コンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃シリーズ番号 = C 16 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷