10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 16 mm2定格電流 = 100A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷


仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス向き = ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス併用可能製品 = SurLok 1ポジションレセプタクル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ