カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • BELDEN(202)
  • 明工社(1)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • エレキット(1)
  • ATEN(1)
  • COAX Connectors(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(6)
  • KEYSTONE[制御機器](2)
  • KINGS(2)
  • LUMBERG(3)
  • Lumberg Automation(349)
  • MK Electric(5)
  • MULTICOMP(2)
  • RS PRO(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • SPARKFUN(3)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「belden」の検索結果

特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(2個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224アズワン品番65-7717-30
  • 同軸コネクタ AMPHENOL

    同軸コネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    HD-BNC コネクタシリーズ HD-BNCコネクタシリーズは、高い電気的及び機械的性能を実現できるように設計されています。従来のBNCの信頼性の高い押し回し機構が採用されていて、操作感とポジティブロックによりすばやく確実にかん合することができます。 HD-BNC製品シリーズは、従来のBNCコネクタの1/4のフットプリントで真の50 Ω及び75 Ω性能を提供します。従来のブロードキャストコネクタと同じケーブル前処理及び終端処理仕様により、HD-BNCをシームレスに採用することができます。 特長と利点 信頼の高いバヨネット式のポジティブロック クローズドエントリインターフェイス VSWR又は反射損失: 30 dB (最小) @ 6 GHz(すべてのストレート構成) 較正キット、終端及び精密アダプタを含む完全な製品ポートフォリオ 視認可能なインジケータによる確実なかん合 用途 放送 軍事 計装
    仕様●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3225アズワン品番65-7667-39
  • RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω AMPHENOL

    RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω

    AMPHENOL
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1488-94
  • RF 同軸 MHV ストレート プラグ AMPHENOL

    RF 同軸 MHV ストレート プラグ

    AMPHENOL
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1614-67
  • RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω AMPHENOL

    RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω

    AMPHENOL
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG179 RG187 Belden 9221 最大周波数:1GHzアズワン品番65-1487-98
  • RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 BNC プラグ 75 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
  • RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8X Belden 9258 LMR-240 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1642-76
  • RF/同軸 プラグ R/A 50 Ω クリンプ/ソルダー AMPHENOL

    RF/同軸 プラグ R/A 50 Ω クリンプ/ソルダー

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様R コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9913 9914 コンタクト 材質:真鍮 シリーズ:-アズワン品番65-1504-95
  • RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    欠品中
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4855R コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1654-45
  • RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω AMPHENOL

    RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω

    AMPHENOL
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    16日以内出荷
    仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9907 89907 コンタクト 材質:真鍮 シリーズ:-アズワン品番65-1459-85
  • RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω AMPHENOL

    RF 同軸 HD-BNC プラグ R/A 75 Ω

    AMPHENOL
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 179DT RG179 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1651-30
  • RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ AMPHENOL

    RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8X Belden 7808A LMR-240 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1614-54
  • RF 同軸 HD BNC プラグ 75 Ω ケーブル AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC プラグ 75 Ω ケーブル

    AMPHENOL
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    16日以内出荷