カテゴリ

  • 電気材料(38)
  • 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,675)
  • JST(日本圧着端子製造)(84)
  • マキタ(42)
  • CONDOR(山崎産業)(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • サンコー(三甲)(28)
  • 村部フランヂ(28)
  • ナイキ(26)
  • ノーリツ(20)
  • CKD(17)
  • オリエンタルモーター(12)
  • BOURNS(12)
  • ホームテイスト(12)
  • ブリストワ(10)
  • マルケイ(国際化工)(9)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 三菱電機(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-f」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    599税込659
    1袋(25個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 9 極 E, シルバー, 8655MH0901BLF

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    シルバー極数9シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応処理(ハウジング)ニッケル接続方向ストレート
  • Amphenol FCI 70518BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOL

    Amphenol FCI 70518BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極

    AMPHENOL
    679税込747
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 37 極 ナイロン, 黒

    AMPHENOL
    399税込439
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37D-Subシェルサイズ = Cボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 37 極 C, 86303640BLF

    AMPHENOL
    54,980税込60,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    極数37材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 9 極 E, 86303637BLF

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:E極数9RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 25 極 B, 86303639BLF

    AMPHENOL
    36,980税込40,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    サイズD-Subシェル:B極数25RoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-Sub バックシェエル 15 極 A, 86303638BLF

    AMPHENOL
    45,980税込50,578
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    ケーブルクランプ付きのヒンジプラスチックフード.このフードは、ヒンジによって結合している2つのハーフシェルから構成されます。金属製ケーブルクランプ及び反対側のコネクタに固定するための1対のねじも付属します。
    極数15材質(ハウジング)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒 AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 25 極 ナイロン, 黒

    AMPHENOL
    899税込989
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-1011BLF

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF AMPHENOL

    Amphenol FCI USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール実装 73725-0110BLF

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1セット(30個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ B タイプ, メス スルーホール 61729-0010BLF

    AMPHENOL
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)0、(Max)+40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプB結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス スルーホール 72309-8034BLF

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数2材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装USBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC USBコネクタ A タイプ, メス 表面実装 87583-2010BLF

    AMPHENOL
    819税込901
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    480Mbpsの高速性能。高定格電流:2.1→2.9A。堅牢で耐久性に優れた設計。挿抜回数:最大12000回。ホットプラグ対応。高温熱可塑樹脂製ハウジング。EMI/ESDシールドタイプを用意。ボードロックで基板にしっかり固定。さまざまな構成を選択可能
    ポート数1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-Sub バックシェエル 8655MH シリーズ 25 極 B, シルバー, 8655MH2501BLF

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    FCID-Subシールド付き金属製フード(ストレート出口と金属製クランプ2つ付).D-Subコネクタ用のシールド付きEMI/RFI金属製フードです。このシールド付き金属製フードは、ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャスト製で、ストレートケーブル出口を備え、ストレインリリーフ用の2つの亜鉛ダイキャストケーブルクランプが付属します。このD-Sub金属製フード用のジャックスクリューには、M3ねじが付いています。
    シルバー極数25シリーズ8655MH材質(ハウジング)亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり接続方向ストレート
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    639税込703
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6278アズワン品番65-7578-68
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    35,980税込39,578
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6327アズワン品番65-7579-23
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入

    AMPHENOL
    57,980税込63,778
    1袋(2400個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6255アズワン品番65-7578-38
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2400個入

    AMPHENOL
    54,980税込60,478
    1袋(2400個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6262アズワン品番65-7574-91
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    369税込406
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6332アズワン品番65-7578-43
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 4000個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 4000個入

    AMPHENOL
    79,980税込87,978
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6289アズワン品番65-7708-77
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    619税込681
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6305アズワン品番65-7579-21
  • FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 7200個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1袋 7200個入

    AMPHENOL
    67,980税込74,778
    1袋(7200個)
    7日以内出荷
    。Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6300アズワン品番65-7579-61
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    899税込989
    1袋(20個)
    7日以内出荷
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2800個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 2800個入

    AMPHENOL
    98,980税込108,878
    1袋(2800個)
    7日以内出荷
    。Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6298アズワン品番65-7576-46
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    559税込615
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 3200個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 3200個入

    AMPHENOL
    66,980税込73,678
    1袋(3200個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6302アズワン品番65-7582-22
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3200個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 3200個入

    AMPHENOL
    99,980税込109,978
    1袋(3200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6352アズワン品番65-7579-68
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    879税込967
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6367アズワン品番65-7578-55
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6333アズワン品番65-7579-33
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    24,980税込27,478
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6331アズワン品番65-7578-87
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 4000個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 4000個入

    AMPHENOL
    88,980税込97,878
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6363アズワン品番65-7578-48
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入

    AMPHENOL
    64,980税込71,478
    1袋(800個)
    7日以内出荷
    。Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6265アズワン品番65-7581-13
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    939税込1,033
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6360アズワン品番65-7578-50
  • FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 800個入

    AMPHENOL
    68,980税込75,878
    1袋(800個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6277アズワン品番65-7578-31
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    619税込681
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm スクエアヘッダ 高温熱可塑樹脂 1 μ インチ金めっきコンタクトで、50 回の挿抜回数にテスト済みです カスタマイズ可能なかん合及びテール長 独自の極性化を用意 RoHS準拠(2022年10月現在)及び鉛フリー
  • FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 1600個入

    AMPHENOL
    35,980税込39,578
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6321アズワン品番65-7495-34
  • FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6336アズワン品番65-7582-79
  • FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入 AMPHENOL

    FCI ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 20個入

    AMPHENOL
    589税込648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Amphenol EconoStik 基板接続用ヘッダは、高温樹脂を使用し、コンタクト及びテールに 1 μ インチの金めっきが施されています。産業用制御、テスト機器、計量、POS 機器、セットトップボックス、監視機器、自動販売機など、さまざまな基板対基板用途に使用できます。0.64 mm
    仕様●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6365アズワン品番65-7501-88