曜日別特売

FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入

FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 20個入 - AMPHENOL
仕様
●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6367
アズワン品番
65-7578-55
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6839929510129382-910004BLF
¥880
¥879
¥967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする