カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,369)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • 自動車純正部品(55)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 制御機器(17)
  • 物流用品(16)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(9)
  • 電動工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf-200」の検索結果

1,577件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    246税込271
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 投光器 二芯 タイカツ

    投光器 二芯

    タイカツ(21件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
    電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
  • 三角フラスコ用ブラシ 野宮産業

    三角フラスコ用ブラシ

    野宮産業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    適合器具三角フラスコ毛材馬毛
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-}

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200FZ1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200Z1-}

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200FZ1-}

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200Z1-}

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-}

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200Z1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200Z1-}

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200FZ1-}

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200FZ1-}

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200FZ1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200Z1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200FZ1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN40TF-200FZ1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200FZ1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200Z1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200FZ1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN50TF-200Z1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TF-200Z1-}

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN32TF-200Z1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200Z1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN32TF-200Z1-}

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200FZ1-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1TN50TF-200FZ1-}

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)200取付支持形式ヘッド側トラニオン形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端めねじロッド先端金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • 洗浄ブラシ アズワン

    洗浄ブラシ

    アズワン
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • 接地端子台 篠原電機

    接地端子台

    篠原電機(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    可動バーを開放することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 極を短絡することにより、接地極側の抵抗を容易に測定することができます。 可動バーを二段に配置したタイプ(AT-200W)もございますので、条件に応じてご使用いただけます。 ベース部は黒色と緑色のタイプがございます。
    用途電気機器、電路等の接地抵抗の測定にご使用ください。 また、接地端子盤にもご使用いただけます。材質(本体)ポリプロピレン製RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ アズワン

    洗浄用キャリア オールフッ素樹脂 STFシリーズ

    アズワン
    87,100税込95,810
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質フッ素樹脂
  • リボキャスター(重荷重用) 固定車 カツヤマキカイ

    リボキャスター(重荷重用) 固定車

    カツヤマキカイ(3件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐荷重が鋳物の4~5倍ある。 荷重分布が良く、ガタ、ゆるみも少ないので、静かに、衝撃にも強く走行ができる。 破損、故障の心配がなく、ランニングコストが安い。 旋回がスムーズで運搬車の操作がしやすい。 重荷重用で、始動、走行抵抗が小さく非常に軽く動く。
    用途手押台車用材質アルミ製ホイル重荷重用ウレタン車輪(ボールベアリング入)形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44金具鋼板製重荷重用固定金具ストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60ボス幅B(mm)63偏心E(mm)-取付座厚さt(mm)9取付穴径d2(mm)14取付座T1×T2(mm)150×90特性静音、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • PTFE TF-200 PALL(ポール)

    PTFE TF-200

    PALL(ポール)
    65,099税込71,609
    1箱(100個)
    38日以内出荷
    仕様●TF(PTFE)メンブレン●TF200●0.2μm●47mmアズワン品番67-8954-09
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 滅菌スタンプスプレード 栄研化学

    滅菌スタンプスプレード

    栄研化学
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年
  • 固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200 WATSON

    固定マイクロピペット 容量可変対応 NT-Fシリーズ NEXTY-F200

    WATSON
    7,099税込7,809
    1本
    翌々日出荷
    容量変更キットを使用すると初期設定容量から希望の容量に変更できます。キノコ型プッシュボタンオートクレーブ可能なボトムパーツ
    仕様設定変更容量: 20~200μL、測定容量: 200μL(正確度:≦±0.8%、精密度:≦0.3%)、装着可能チップ: 703/705容量範囲(μL)20~200アズワン品番62-0893-45不正確度(μL/%)≦±0.8不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.3
  • タフネルフェンス エム・エーライフ

    タフネルフェンス

    エム・エーライフ
    59,980税込65,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    川、湖、沼、ダム、池などでの油の拡散防止と吸着を兼ねたタイプです。両端末のファスナーと結束ロープで、フェンス同士を連結して使用できます。
    用途水上での、油拡散防止に。トラスコ品番734-3841材質ポリプロピレン(PP)、発砲ポリエチレン他長さ(m)5直径(Φcm)20
  • (90651)クリップ ホンダ

    (90651)クリップ

    ホンダ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF35-200 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF35-200

    東京発条製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)9.59自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
...