65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アズワン品番65-1401-82
1個
6,198 税込6,818
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1406-33
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:- アズワン品番65-1400-94
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = HD BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 4GHzコンタクトめっき = 金長さ = 25.7mmコンタクト材質 = ベリリウム銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC HD 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:- アズワン品番65-1654-47
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷


仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 32.5mmボディめっき = 銅上にニッケルコンタクト材質 = リン酸銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1666-62
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷


仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470 アズワン品番65-7715-88
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4505R コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:12GHz アズワン品番65-1649-37
1個
3,500 税込3,850
10日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:- アズワン品番65-1664-82
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1619-25
1個
2,098 税込2,308
欠品中

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:- アズワン品番65-1664-83
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55/U RG142A/U RG223/U RG400/U 製品群:- アズワン品番65-1657-36
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-25
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4855R コンタクト 材質:ベリリウム 銅 アズワン品番65-1654-45
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

仕様H HOLE コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHz アズワン品番65-1504-73
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷


仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだカップ インピーダンス:78Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 リン青銅 アズワン品番65-1664-81
1個
2,798 税込3,078
欠品中

仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216 アズワン品番65-7615-40
1袋(100個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1637-26
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ
仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469 アズワン品番65-7715-67
1袋(25個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5 インピーダンス75Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケット アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。
長さ(mm)32.5 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)リン青銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)銅上にニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金 接続方向ストレート
1袋(100個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。
長さ(mm)32.5 インピーダンス50Ω 適合ケーブル同軸 材質(コンタクト)リン青銅 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプBNCソケットtoBNCソケット アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト)金,銀 接続方向ストレート
1袋(100個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アズワン品番65-1406-34
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷

ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。
長さ(mm)33 インピーダンス50Ω 材質(コンタクト)ベリリウム銅 動作周波数(GHz)4 表面処理(本体)ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプABNC アダプタタイプBBNC オス/メスAメス オス/メスBメス 表面処理(コンタクト) 接続方向チーズ
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷



仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
700 税込770
7日以内出荷


仕様同軸タイプからの変換:BNC HD 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC HD 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:- アズワン品番65-1661-71
1個
11,980 税込13,178
欠品中