カテゴリ
- 制御機器(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- Anker(アンカー)(57)
- CIO(47)
- OWLTECH(オウルテック)(40)
- RS PRO(117)
- WURTH ELEKTRONIK(141)
- アドテック(41)
- イトーキ(89)
- エアージェイ(50)
- エレコム(156)
- オーム電機(49)
- カシムラ(84)
- サンワサプライ(122)
- ホンダ(619)
- メディアカバーマーケット(246)
- ラスタバナナ(45)
- 多摩電子(66)
- 日本モレックス(molex)(304)
- 雅(56)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

同軸変換アダプタ TNC - TNC ジャック - ジャック
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●アダプタタイプA:TNC●アダプタタイプB:TNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:220-5484アズワン品番65-7584-26
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。長さ(mm)32.5インピーダンス75Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Amphenol BNC ジャック -BNC プラグアダプタです Amphenol のストレート 50 の同軸プラグ - ジャックアダプタです。堅牢で信頼性の高いこのアダプタは、コネクタインターフェイス間で信号を転送するのに最適です。 特長と利点 ローレットロックリング 50 のインピーダンス 金めっきコンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 4 GHz仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3218アズワン品番65-7717-36
同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5470アズワン品番65-7715-88
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC - ジャック 銅上にニッケル
AMPHENOL¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷から8日以内出荷仕様アダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 32.5mmボディめっき = 銅上にニッケルコンタクト材質 = リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
同軸変換アダプタ SMA - TNC ジャック - プラグ
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷アダプタタイプSMAジャック-TNCプラグアダプタタイプASMAアダプタタイプBTNCオス/メスAジャックオス/メスBプラグ
アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ 1袋 100個入
AMPHENOL¥259,800税込¥285,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216アズワン品番65-7615-40
同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック 1袋 25個入
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781袋(25個)7日以内出荷Amphenol RF アダプタは、RF 回路を使用する産業や用途向けの最も人気の高いソリューションです。この製品は、ケーブルとインターフェイスとの接続を確立するために使用されるアダプタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべ仕様●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●コード番号:220-5469アズワン品番65-7715-67
Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - 1.0/2.3 - ジャック
AMPHENOL¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = 1.0/2.3オス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 21.05mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B8073A1-ND3G-50
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ニッケルめっきボディを持ち、デルリンによる絶縁があり、金めっきセンターコンタクト付きのRF同軸50Ω、75ΩBNC'T'アダプタです。品番700-9499及び700-9509には、ジャック-ジャック-ジャック構成と黄銅ボディを備えています。品番700-9502及び700-9506には、ジャック-プラグ-ジャック構成と亜鉛ダイキャストボディを備えています。長さ(mm)33インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金接続方向チーズ
Amphenol 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7771B3-ND3G-50
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801袋(100個)8日以内出荷RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャック絶縁バルクヘッド/パネルアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクト、取り付け用のジャムナットを備えています。長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)4表面処理(本体)銅上にニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-50
AMPHENOL¥81,980税込¥90,1781袋(100個)8日以内出荷RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。長さ(mm)32.5インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプBNCソケットtoBNCソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
RF 同軸 BNC ジャック 50 Ω パネル
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-100 M17/119-RG174 RG174 RG188 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1642-75
RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω PCB
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-25
RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-26
バルクヘッド アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック
AMPHENOL¥8,798税込¥9,6781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1401-82
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TNC ジャック
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-69
コネクタ SMC ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:10GHzアズワン品番65-1539-38
RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω ケーブル
AMPHENOL¥6,598税込¥7,2581個欠品中仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 4855R コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1654-45
RF/同軸 アダプタ N ジャック-TNC ジャック
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-61
RF/同軸 アダプタ N ジャック-BNC ジャック
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1406-33
RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-TNC ジャック
AMPHENOL¥8,298税込¥9,1281個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:ジャック 製品群:-アズワン品番65-1588-35
RF 同軸 HD BNC ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥4,398税込¥4,8381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG55/U RG142A/U RG223/U RG400/U 製品群:-アズワン品番65-1657-36
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-TNC プラグ
AMPHENOL¥5,398税込¥5,9381個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:TNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1666-62
RF アダプタ BNC プラグ-BNC ジャック 75Ω
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1654-49
RF アダプタ BNC ジャック-MCX ジャック 50 Ω
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:MCX 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω 製品群:-アズワン品番65-1664-82
RF 同軸 CONN TNC ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥9,398税込¥10,3381個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG316U コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1664-66
RF/同軸 BNC ジャック R/A 75 Ω THOUG
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981個16日以内出荷仕様H HOLE コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1504-73
RF アダプタ BNC ジャック-BNC HD プラグ 75Ω
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC HD 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1654-47
RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1619-25
RF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1412-90
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら