RoHS指令(10物質対応)対応
。Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケットストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3470
アズワン品番65-7529-06
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3471
アズワン品番65-7529-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
8656シリーズD-Subコネクタ及び圧着コンタクト。この8656シリーズD-Subミニチュアコネクタは、取り外し可能な圧着コンタクト(別売り)を使用し、フードやロック装置などのFCIアクセサリの標準製品に対応します。圧着接続用のD-SubコネクタシリーズオスコネクタへのインデントUL認定製品コンタクト500個のバルクボックス、AWG24/28
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.17
寸法(mm)52.65×12.17×17.44
ピッチ2.76mm
極数25
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
深さ(mm)17.44
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DFRシリーズIDCD-Subレセプタクルコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subソケットコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCソケットコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。メスDFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/Oなどがあります。DFRIDCD-Subプラグコネクタのかん合については、代表品番:691-8998691-8998を参照してください。
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
ピッチ2.77mm
極数25
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
深さ(mm)17.48
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
StandardDensityHousingCrimpReceptacle
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
ピッチ2.77mm
極数25
シリーズL177RR
定格電圧500→0V
定格電流(A)5
深さ(mm)16.68
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.55
極数25
シリーズSD
定格電流(A)5
深さ(mm)15.65
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.17
ピッチ(mm)2.76
極数25
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)53.03
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数25
定格電圧300→0V
定格電流(A)5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)リン青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1セット(20個)
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグストレート / ライトアングル PC テールコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3482
アズワン品番65-7628-47
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:M24308●コード番号:213-3493
アズワン品番65-7519-77
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
Amphenol Canada のマイクロコネクタは、米国軍事規格 M83513 の要件を上回る、小規模な相互電気レスニッケルシェル仕上げのはんだカップ終端を備えています。Amphenol の設計は、他の打ち抜き形成設計とは異なります 等間隔に配置されたタインの一体型コンタクトです めっき工程の厳密な制御 めっき厚が均一 一体型の閉じた締結端により、均一な挿入力を確保します 低い挿抜力 スペースや衛星用途に最適なコンタクトです
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:1.27mm●シリーズ:M83513●コード番号:213-3999
アズワン品番65-7526-23
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数25
材質(ハウジング)プラスチック
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
DFRシリーズIDCD-Subプラグコネクタは、標準1.27mmフラットケーブルと併用します。DFRIDCリボンケーブルD-Subプラグコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきIDCピンコンタクト、前面取り付け用のM3ねじロックを備えています。DFRフラットリボンケーブルD-Subコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。DFRシリーズフラットリボンIDCD-Subソケットコネクタのかん合については、代表品番691-9010を参照してください。
長さ(mm)53.04
幅(mm)12.55
ピッチ2.77mm
極数25
定格電圧(V)250
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法IDC
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1袋(48個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.55
寸法(mm)53.09×12.55×15.45
サイズD-Subシェル:B
ピッチ2.76mm
極数25
定格電流(A)5
深さ(mm)15.45
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ストレート
1袋(50個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)52.65
幅(mm)12.17
ピッチ2.76mm
極数25
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード