カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • メディアカバーマーケット(86)
  • 冨士端子工業(63)
  • NAKANO(39)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • VISHAY(22)
  • 日東工器(13)
  • 三菱電機(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(12)
  • DEUTSCH(10)
  • 第一計器(9)
  • KEVNHAUN(ケヴンハウン)(8)
  • SEAFLO(シーフロ)(8)
  • RS PRO(7)
  • セキスイ(6)
  • 光興業(6)
  • FACOM(6)
  • RENOGY JAPAN(6)
  • 日本モレックス(molex)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「du12」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 メス ケーブルマウント AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 メス ケーブルマウントAMPHENOL
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12タイプ = 電源コネクタオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 22.2mm幅 = 40.45mm深さ = 50.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 オス 13A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
1,198税込1,318
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 12極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ ATMシリーズ 12極 オス 7.5A グレー ケーブルマウント IP67AMPHENOL
919税込1,011
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitek127シリーズ 12極 1.27mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitek127シリーズ 12極 1.27mm 2列 ストレートAMPHENOL
659税込725
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitek127シリーズ 10極 1.27mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitek127シリーズ 10極 1.27mm 2列 ストレートAMPHENOL
57,980税込63,778
1リール(600個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = Minitek127ピッチ = 1.27mmコンタクト数 = 10行数 = 2ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板定格電圧 = 125 VRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ DUBOXシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ DUBOXシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 2列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOLAmphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 12極 2.54mm 1列 ストレートAMPHENOL
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI IDCコネクタ Minitekシリーズ 12極, 2列 メス 2mmピッチ AMPHENOLAmphenol FCI IDCコネクタ Minitekシリーズ 12極, 2列 メス 2mmピッチAMPHENOL
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = Minitek動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃定格電圧 = 650 V acハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 12極 2mm 1列 ライトアングル AMPHENOLAmphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 12極 2mm 1列 ライトアングルAMPHENOL
2,598税込2,858
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応