カテゴリ

  • 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • 田島メタルワーク(36)
  • エスコ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • KTC(18)
  • JTC(13)
  • RS PRO(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
  • brembo(7)
  • SOURIAU(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • MOTTERU(6)
  • 東海キャスター(4)
  • CONDOR(山崎産業)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-14-12」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
62GB-12E14-12SN(416) AMPHENOL62GB-12E14-12SN(416)AMPHENOL
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
極数12RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416) AMPHENOLAmphenol MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 12極 62GB-12E14-12SN(416)AMPHENOL
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットは、シャーシプラグとのみかん合します.Amphenol62GBニッケルめっき信号.Amphenol62GBミニチュアバヨネットロック角型フランジ受付可能及びケーブル取り付けプラグコネクタは、非常にDurableで汎用性が高く、ニッケル仕上げのソリッドアルミバー製で、はんだバケット金めっきオス又はメスコンタクトを備え、ポリクロロプレンゴムのインサートが付いています。Amphenol62GBシリーズのMIL規格コネクタは、設計と機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、コネクタの誤かん合を防止するキー溝が追加されています。このDurableなケーブル取り付け型及び角形フランジレセプタクルコネクタは、過酷な環境及び極端な温度に対する耐性を備えています。62GBレセプタクル及びプラグコネクタは、さまざまな軍事及び産業コネクタ用途に最適です。
極数12定格電圧500Vac、700Vdc材質(ハウジング)シェルサイズ14メッキシェル:ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極AMPHENOL
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5207アズワン品番65-7567-12
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メスAMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 メスAMPHENOL
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 12極AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:12●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5205アズワン品番65-7557-26
62GB-12E14-19SN AMPHENOL62GB-12E14-19SNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
極数19RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E14-05SN AMPHENOL62GB-12E14-05SNAMPHENOL
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
極数5RoHS指令(10物質対応)対応
62GB-12E14-02SN AMPHENOL62GB-12E14-02SNAMPHENOL
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
極数2RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 19極 62GB-12E14-19SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 19極 62GB-12E14-19SNAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数19シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ14メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 5極 62GB-12E14-05SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 5極 62GB-12E14-05SNAMPHENOL
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数5シリーズ62GB定格電圧1.2kVdc,850Vacシェルサイズ14メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 2極 62GB-12E14-02SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 2極 62GB-12E14-02SNAMPHENOL
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
熱収縮ブーツ又はブレードとともに使用するスピンカップリングバックシェルは、これらの電源コネクタと併用する必要があります。ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)は、シャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長及び利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍用仕様高度な環境保護、かん合時ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性誤かん合を防ぐキー金めっきコンタクトが付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数2シリーズ62GB定格電圧1.2kVacシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
6,198税込6,818
1個
当日出荷から7日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5198アズワン品番65-7563-23
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極AMPHENOL
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5199アズワン品番65-7564-33
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 14極AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5200アズワン品番65-7559-43
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5196アズワン品番65-7558-67
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 14極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5197アズワン品番65-7559-68
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 4極AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5202アズワン品番65-7559-78
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5214アズワン品番65-7566-60
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 5極AMPHENOL
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:5●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5204アズワン品番65-7567-90
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5219アズワン品番65-7558-90
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 4極AMPHENOL
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:4●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5201アズワン品番65-7567-48
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 15極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 15極AMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:15●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5208アズワン品番65-7555-37
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5220アズワン品番65-7566-75
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5217アズワン品番65-7555-98
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極AMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5216アズワン品番65-7549-15
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極AMPHENOL
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5303アズワン品番65-7545-18
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ メス 19極AMPHENOL
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。動作温度範囲 :-55 ℃ to 125 ℃ ワイヤゲージと電流搬送能力:最大 45A で、ワイヤサイズは 248 AWG です コネクタコンタクトは金めっきが施されています
仕様●極数:19●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5301アズワン品番65-7549-89
Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:オス, 19極 メスAMPHENOL
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応