仕様オス・メス = メスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウントボディめっき = ニッケルインピーダンス = 75Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様オス・メス = オスボディ向き = ストレート端子方法 = 圧着取り付けタイプ = ケーブルマウント電池タイプ = スタンダードボディめっき = ニッケルインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 2GHz接合型 = ネジコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅
アズワン品番65-1555-34
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
アクセサリタイプメスねじロック
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプメスねじロック
併用機器D-SUBコネクタ
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-SUBコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用可能製品 = D-subコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器D-subコネクタ
アクセサリタイプメスねじロック
1箱(1000個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = オスねじロック併用可能製品 = 50極D-Subコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器50極D-Subコネクタ
アクセサリタイプオスねじロック
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 25極D-Subコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器25極D-Subコネクタ
アクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
仕様アクセサリタイプ = フィルタ付きアダプタ併用可能製品 = 15極D-Subコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器15極D-Subコネクタ
アクセサリタイプフィルタ付きアダプタ
AmphenolIndustrialハウジングサイズE10ダブルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能、耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)10P
1個
¥3,700
税込¥4,070
7日以内出荷
シリーズC146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,630
税込¥1,793
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)24P
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
シリーズC146
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
Amphenol産業用ハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐久性の高い構造で、優れたEMC保護性能と耐振性を備え、過酷な環境での使用に耐えるように設計されています。産業用制御機器や一般設備用など、さまざまな用途に適しています。
タイプハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
AmphenolIndustrialハウジングサイズA3シングルレバーは、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、EMC保護性能及び耐振性を備え、過酷な環境で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。
タイプハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
タイプバルクヘッドハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)10P
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE
ソケットorプラグプラグ
保護等級IP67
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ライトアングル
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308動作温度範囲: -55 → +125 ℃
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PE
ソケットorプラグソケット
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
保護等級IP67
材質(ハウジング)ポリマー
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール(形式)6+PE
ストレインリリーフあり
結線方法はんだ
コネクタサイズスタンダード
コンタクトジェンダーメス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ライトアングル
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 15オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、ソケット圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = メス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
極数15
定格電流(A)3
深さ(mm)22.22
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
極数15
定格電流(A)3
深さ(mm)22.2
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック
コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 6コネクタAのコンタクト数 = 6許容電流値 = 5 A、10 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコアシース材質 = 塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
仕様コネクタ A = ストレートX-Lokコネクタ B = 未処理終端長さ = 1m芯数 = 12コネクタAのコンタクト数 = 12許容電流値 = 5 A、20 Aシース色 = 黒IP レーティング = IP68許容電圧 = 30 V dc, 300 V ac/dcケーブル形状 = マルチコア動作温度 Max = +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
標準密度プラグ、ライトアングル欧州規格フットプリント、前面ねじロック
長さ(mm)30.89
幅(mm)12.55
極数9
定格電流(A)5
深さ(mm)20.6
材質(ハウジング)サーモプラスチック
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ライトアングル
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks
長さ(mm)53.09
幅(mm)12.55
極数44
シリーズL717HD
定格電流(A)3
深さ(mm)22.22
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロック
接続方向ライトアングル
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:500 V●極数:6●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:1●コード番号:825-2726
アズワン品番65-7774-72
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●極数:2●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2694
アズワン品番65-7774-66
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●極数:2●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2710
アズワン品番65-7789-87
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●オス/メス:オス●定格電流:100A●定格電圧:690 V●極数:3●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:1●コード番号:825-2704
アズワン品番65-7774-67
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。
仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:690 V●極数:3●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2713
アズワン品番65-7689-99
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ