RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,488
税込¥1,637
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌々日出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ。50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAオス
オス/メスBオス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,270
税込¥1,397
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート。在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15
インピーダンス50Ω
適合ケーブル同軸
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケット
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥95,780
税込¥105,358
7日以内出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸バルクヘッド/パネルアダプタにはさまざまなめっきのボディと取り付けオプションを取り揃えています。
長さ(mm)22.2
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)銅めっきにニッケル/金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSMAプラグtoSMAプラグ
アダプタタイプASMA
アダプタタイプBSMA
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様アダプタタイプ = SMAソケット-RSMAソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = ベリリウム銅
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥86,590
税込¥95,249
7日以内出荷
仕様アダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = R-SMAオス/メス A = オスオス/メス B = オスボディ向き = ストレートコンタクトめっき = ニッケルの上に金長さ = 17mmボディめっき = 銅めっきにニッケル / 金めっきコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
リバースSMAコネクタ
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG58
極性リバース
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:SMAコネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥80,390
税込¥88,429
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,130
税込¥1,243
7日以内出荷
圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
サイズサブミニチュア
種類同軸コネクタ
適合ケーブルRG58C/U,RG58/U
極性リバース
材質(コンタクト)真鍮
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,388
税込¥1,527
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,388
税込¥1,527
7日以内出荷
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG223端子方法 = 圧着極性 = リバースバルクヘッド = なしインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金電池タイプ = サブミニチュアコンタクトめっき = 金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度(℃)(Max)165、(Min)-65
インピーダンス(Ω)50
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
1個
¥1,088
税込¥1,197
7日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:SMBコネクタ
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥76,950
税込¥84,645
7日以内出荷
クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)ベリリウム銅
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ライトアングル
1個
¥1,270
税込¥1,397
5日以内出荷
AmphenolMCXコネクタ
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥96,700
税込¥106,370
7日以内出荷
関連キーワード